Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фреза
Фреза - фото №1

Фреза

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 0

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Фреза

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ

Фреза Wurth - універсальний інструмент для обробки різних матеріалів

Фреза Wurth - це універсальний інструмент, який використовується для обробки різних матеріалів, включаючи дерево, метал, пластик, камінь та інші. Вона є циліндричний стрижень з ріжучим елементом на кінці. Річковий елемент може бути виготовлений з різних матеріалів, у тому числі із твердосплаву, металу або пластику.

Спосіб застосування

Фреза Wurth використовується за допомогою фрезерного верстата. Вона закріплюється в шпинделі верстата і рухається за допомогою електродвигуна. Фреза обертається навколо своєї осі та зрізає матеріал, який потрапляє під її ріжучі кромки.

Основні характеристики

Основними характеристиками фрези Wurth є:

  • Розмір: діаметр фрези зазвичай становить від 2 до 25 мм, а довжина - від 2 до 100 мм.
  • Форма: форма різального елемента фрези може бути різною, залежно від призначення інструменту. Найбільш поширеними формами є циліндрична, конічна, куляста, напівкругла і т.д.
  • Матеріал ріжучого елемента: різальний елемент фрези може бути виготовлений з різних матеріалів, у тому числі з твердосплаву, металу чи пластику. Твердосплавні фрези відрізняються високою міцністю та довговічністю, але вони також є найдорожчими. Металеві фрези більш дешеві, але менш довговічні і можуть швидко затупитися. Пластикові фрези найдешевші, але вони підходять лише для обробки м'яких матеріалів.

Особливості

Фреза Wurth має ряд особливостей, які роблять її зручним та ефективним інструментом:

  • Твердосплавні різальні елементи: твердосплавні фрези забезпечують високу точність і чистоту обробки, а також збільшують термін служби інструменту.
  • Широкий вибір форм ріжучих елементів: різні форми ріжучих елементів дозволяють використовувати фрезу для виконання різних операцій, таких як свердління, фрезерування, гравіювання тощо
  • Міцна конструкція: фрези Wurth виготовлені з якісних матеріалів і забезпечують високу надійність у роботі. li>

Особливості використання

При використанні фрези Wurth необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

  • Завжди використовуйте захисні окуляри та респіратор.
  • Не допускайте перегріву фрези.
  • Не використовуйте фрезу для обробки матеріалів, для яких вона не призначена.

Навіщо цей товар

Фреза Wurth - це універсальний інструмент, який може використовуватися для виконання різних операцій з обробки різних матеріалів. Вона незамінна у роботі столярів, теслярів, меблярів, металістів, будівельників та інших фахівців.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі фрези Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Матеріал ріжучого елемента: твердосплавні фрези забезпечують більш високу точність та чистоту обробки, але вони також є дорожчими. Металеві фрези більш дешеві, але менш довговічні і можуть швидко затупитися. Пластикові фрези найдешевші, але вони підходять лише для обробки м'яких матеріалів.
  • Форма різального елемента: різні форми ріжучих елементів дозволяють використовувати фрезу для виконання різних операцій. li>
  • Розмір фрези: розмір фрези необхідно вибирати в залежності від товщини матеріалу, що обробляється.
  • Якість виготовлення: фрези Wurth виготовлені з якісних матеріалів та забезпечують високу надійність у роботі. li>


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація