Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фреза для зачистки точкових швів
Фреза для зачистки точкових швів - фото №1

Фреза для зачистки точкових швів

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Фреза для зачистки точкових швів

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
06981
В наявності
1 шт
1 011.2 грн

Фреза для зачистки точкових швів від Wurth

Фреза для зачистки точкових швів від Wurth призначена для видалення залишків зварювання після точкового зварювання. Вона виготовляється з високоякісної сталі та має міцну конструкцію. Фреза має спіралеподібну форму, яка забезпечує ефективне видалення залишків зварювання.

Спосіб застосування

Фреза для зачистки точкових швів використовується за допомогою кутової шліфувальної машинки (УШМ). Перед початком роботи необхідно встановити фрезу на УШМ та надійно закріпити її. Потім необхідно встановити необхідну швидкість обертання УШМ та розпочати фрезерування.

Основні характеристики

  • Матеріал: сталь
  • Форма: спіралеподібна
  • Діаметр: 10 мм
  • Висота: 10 мм
  • Кут нахилу: 10°

Особливості

  • Висока міцність та зносостійкість
  • Ефективне видалення залишків зварювання
  • Простота використання

Особливості використання

При використанні фрези для зачистки точкових швів необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Використовувати захисні окуляри та рукавички.
  • Не працювати з фрезою, якщо вона пошкоджена.
  • Не перевищувати допустиму швидкість обертання УШМ.

Навіщо цей товар

Фреза для зачистки точкових швів необхідна для видалення залишків зварювання після точкового зварювання. Вона використовується у таких сферах:

  • Автомобільна промисловість
  • Будівництво
  • Меблеве виробництво
  • Виробництво металевих конструкцій

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі фрези для зачистки точкових швів необхідно звернути увагу на такі характеристики:

  • Матеріал виготовлення
  • Форма
  • Діаметр
  • Висота
  • Кут нахилу
Також необхідно враховувати, для яких цілей буде використовуватися фреза. Якщо вона буде використовуватися для роботи з металами високої твердості, необхідно вибрати фрезу з більш міцних матеріалів.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація