Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кругла щітка з хвостовиком
Кругла щітка з хвостовиком - фото №1

Кругла щітка з хвостовиком

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 2

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Кругла щітка з хвостовиком

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
07146910
В наявності
1 шт
222 грн
07146911
В наявності
1 шт
303.6 грн

Кругла щітка з хвостовиком від Wurth

Кругла щітка з хвостовиком від Wurth - це універсальний інструмент, який використовується для очищення різних поверхонь від забруднень, таких як іржа, фарба, бруд, жир і т.д. Щітка виготовлена з високоякісної нейлонової щетини, яка забезпечує ефективне видалення забруднень без пошкодження поверхні.

Основні характеристики:

  • Діаметр щетини: 12 мм
  • Довжина щетини: 20 мм
  • Довжина хвостовика: 125 мм
  • Тип хвостовика: шестигранний

Особливості:

  • Щетина виготовлена з нейлону, який забезпечує довговічність та зносостійкість.
  • Щітка має зручну форму, яка дозволяє легко та ефективно очищати поверхні.
  • Щітка підходить для використання з різними електроінструментами, такими як дриль, шуруповерт і т.д.

Спосіб застосування:

Щітку з хвостовиком можна використовувати з будь-яким електроінструментом, який має шестигранний хвостовик. Для цього необхідно вставити хвостовик щітки у патрон електроінструменту та закріпити його. Після цього можна розпочати очищення поверхні.

Особливості використання:

При використанні щітки з хвостовиком необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Використовуйте захисні окуляри та рукавички для захисту очей та рук від пошкоджень.
  • Не допускайте перегріву щітки, оскільки це може призвести до її пошкодження.
  • Не використовуйте щітку для очищення поверхонь, які можуть бути пошкоджені.

Навіщо цей товар потрібно:

Кругла щітка з хвостовиком від Wurth - це незамінний інструмент для будь-якого майстра. Вона допоможе вам швидко та ефективно очистити різні поверхні від забруднень. Щітка підходить для використання в побуті, на виробництві та автосервісі.

На що варто звернути увагу покупцю:

При виборі круглої щітки з хвостовиком від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Діаметр щетини: чим більший діаметр щетини, тим ефективнішим буде видалення забруднень з поверхні.
  • Довжина щетини: чим довша щетина, тим глибше вона зможе проникнути в забруднення.
  • Тип хвостовика: хвостовик повинен відповідати типу електроінструменту, з яким ви плануєте використовувати щітку.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація