Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
1560 - 6600 грн Ціна
- грн

Зварювал. установка MIG / MAG, аксесуари

Сортувати:

Показати

Гусак для пальника MB 501 D
Гусак для пальника MB 501 D
(арт. 0708001751)

2 116.9 грн/шт1 587.7 грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарівЗварювал. установка MIG / MAG, аксесуари
⭐ Кількість товарів у наявності3
⭐ Найдешевший товар1 560 грн
⭐ Найдорожчий товар6 600 грн

Зварювальна установка MIG/MAG Wurth

Зварювальна установка MIG/MAG Wurth - це напівавтоматичний зварювальний апарат, який використовується для зварювання металів за допомогою електрода, що плавиться в середовищі захисного газу. Цей тип зварювання є одним із найпопулярніших і використовується в різних галузях промисловості, а також у побуті.

Спосіб застосування

Зварювальна установка MIG/MAG Wurth працює таким чином:

  1. У зварювальний апарат подається дріт із захисного газу.
  2. Електрод із дроту під впливом електричного струму плавиться і утворює зварювальну ванну.
  3. Захисний газ, що подається в зварювальну зону, захищає розплавлений метал від окислення.

Основні характеристики

Основні характеристики зварювальної установки MIG/MAG Wurth:

  • Спосіб зварювання: MIG/MAG
  • Діаметр дроту, макс. (Ø): 1 мм
  • Сила струму, макс.: 180 А, 250 А, 350 А, 500 А< /li>
  • Напруга холостого ходу: 60 В
  • Вага: 10 кг, 12 кг, 15 кг, 20 кг

Особливості

Зварювальна установка MIG/MAG Wurth має такі особливості:

  • Інверторна технологія: забезпечує компактність і легку вагу апарата, а також високу ефективність зварювання.
  • Синергетичний режим: дозволяє легко та швидко налаштувати параметри зварювання залежно від типу матеріалу та товщини зварюваних деталей.
  • Функція "Hot Start": забезпечує легкий підпал дуги.
  • Функція "Arc Force": забезпечує стабільність дуги.
  • Функція "Anti Stick": запобігає прилипанню електрода до деталі, що зварюється.

Навіщо цей товар

Зварювальна установка MIG/MAG Wurth необхідна для зварювання металів у різних галузях промисловості, а також у побуті. Цей апарат дозволяє швидко та якісно з'єднувати металеві деталі, створюючи міцні та надійні з'єднання.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі зварювальної установки MIG/MAG Wurth необхідно звернути увагу на такі параметри:

  • Сила струму: визначає товщину деталей, що зварюються.
  • Діаметр дроту: також визначає товщину деталей, що зварюються.
  • Напруга холостого ходу: впливає на стабільність дуги.
  • Вага: визначає зручність транспортування та використання апарату.
  • Ціна: залежить від характеристик апарату та виробника.

Поради покупцю

При купівлі зварювальної установки MIG/MAG Wurth рекомендується звернути увагу на такі моменти:

  • Вибирайте апарат із запасом потужності: це дозволить вам зварювати деталі будь-якої товщини.
  • Якщо ви плануєте використовувати апарат у побуті, вибирайте легкий і компактний апарат із простим керуванням.
  • Якщо ви плануєте використовувати апарат у промисловості, вибирайте апарат з високою продуктивністю та надійністю.

Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам вибрати відповідну зварювальну установку MIG/MAG Wurth.