Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
пальник MIG для MIG / MAG 250
пальник MIG для MIG / MAG 250 - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

пальник MIG для MIG / MAG 250

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Версії товару пальник MIG для MIG / MAG 250

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0708001340
Немає в наявності
1 шт
0984001004
Є в наявності
1 шт
6 600 грн
0708001319
Є в наявності
1 шт
5 758.8 грн4 319.1 грн

Пальник MIG для MIG / MAG 250 від Wurth

Пальник MIG для MIG/MAG 250 від Wurth - це професійний зварювальний інструмент, призначений для використання зі зварювальними апаратами MIG/MAG потужністю до 250 А. Пальник виготовлений з високоякісних матеріалів і відрізняється високою надійністю та довговічністю.

Спосіб застосування

Пальник MIG для MIG / MAG 250 від Wurth використовується для зварювання металів за допомогою дроту. Для зварювання необхідно підключити пальник до зварювального апарату та подати живлення. Потім необхідно встановити необхідну довжину дуги та швидкість подачі дроту. Після цього можна починати зварювання.

Основні характеристики

  • Діаметр сопла: 1,0 мм
  • Довжина кабелю: 3 м
  • Робочий діапазон напруги: 18-25 В
  • Максимальний зварювальний струм: 250 А

Особливості

  • Ергономічна ручка забезпечує комфортну роботу в будь-якому положенні.
  • Легкі та гнучкі кабелі зменшують втому зварювальника.
  • Надійна конструкція забезпечує тривалий термін служби.
  • Збалансована система охолодження запобігає перегріву пальника.

Особливості використання

  • Перед початком роботи необхідно перевірити стан пальника та переконатися у відсутності пошкоджень.
  • Необхідно використовувати зварювальний шланг та електродний дріт, що відповідають характеристикам пальника.
  • Під час зварювання необхідно дотримуватись заходів безпеки, таких як використання захисних окулярів та маски.

Навіщо цей товар

Літка MIG для MIG / MAG 250 від Wurth призначена для професійного використання. Вона підходить для зварювання різних металів, таких як сталь, алюміній, мідь і т.д. Пальник відрізняється високою надійністю та довговічністю, що робить її відмінним вибором для зварювальників, які потребують надійного інструменту для виконання складних робіт.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація