Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Припій для пайки електр. комп. № 10
Припій для пайки електр. комп. № 10 - фото №1

Припій для пайки електр. комп. № 10

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 4

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Припій для пайки електр. комп. № 10

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0987108
В наявності
1 шт
6 678 грн
0987105
В наявності
1 шт
2 003.4 грн
0987109
В наявності
1 шт
1 971.6 грн
0987107
В наявності
1 шт
1 768.1 грн

Припій для паяння електр. комп. №10 від Wurth

Припій для паяння електр. комп. № 10 від Wurth - це активний безгалогеновий дротяний припій для м'якого паяння. Він використовується для з'єднання електронних компонентів на друкованих платах.

Основні характеристики:

  • Склад: 60% Sn (олово), 40% Pb (свинець)
  • Діаметр дроту: 1,0 мм або 1,5 мм
  • Робоча температура: 240-260 °C
  • Температура плавлення: 183-190 °C

Особливості:

  • Висока плинність флюсу забезпечує гарне змочування поверхонь
  • Залишки флюсу не викликають корозії
  • Підходить для роботи з різними типами друкованих плат

Спосіб застосування:

  1. Підготуйте поверхню для паяння, очистивши її від забруднень.
  2. Нагрійте паяльник до робочої температури.
  3. Нанесіть флюс на одну з поверхонь, які потрібно з'єднати.
  4. Прикладіть припій до з'єднання і тримайте паяльник, доки він не розплавиться.
  5. Акуратно видаліть паяльник, даючи припою охолонути.

На що варто звернути увагу покупцю:

  • Діаметр дроту: чим менше діаметр, тим тоншим буде шов.
  • Склад: припій із вмістом олова понад 60% забезпечує міцніший шов.

Навіщо цей товар потрібно:

Припій для паяння електр. комп. № 10 від Wurth необхідний з'єднання електронних компонентів на друкованих платах. Він використовується в різних сферах, включаючи ремонт та обслуговування електроніки, виготовлення радіоелектронних пристроїв тощо.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація