Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Припій для паяння електронних компонентів №10 1мм 250гр.

Припій для паяння електронних компонентів №10 1мм 250гр. - фото №1

Припій для паяння електронних компонентів №10 1мм 250гр.

Припій для паяння електронних компонентів №10 1мм 250гр.

Номер товару 0987107
В наявності

Ціна:
1 668 грн/шт

Припій для паяння електронних компонентів №10 1мм 250гр.

Номер товару 0987107

1 668 грнБез ПДВ: 1 390 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Припій №10 250 г Wurth ідеально підходить для роботи з друкованими платами. Залишки флюсу не викликають корозії.

  • S-Sn60Pb40 згідно з DIN EN ISO 9453.
  • Флюс згідно з DIN EN 29454-1/1.1.3.B.
  • Робоча температура: 240-260 °C.
  • Температура плавлення: 183-190 °C.
  • Висока плинність флюсу.
  • Активний безгалогеновий дротяний припій для м'якого паяння.

Написати відгук

   

Інформація про продукт