Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Американське Товариство Зварювання (American Welding Society) (AWS)
Вага
Довжина
Діаметр дроту (Ø)
Колір
Електрод стрижневий
Електрод стрижневий - фото №1

Електрод стрижневий

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 7

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Електрод стрижневий

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
1982130325
В наявності
1 шт
434.7 грн
1982130405
В наявності
1 шт
834.6 грн
1982130505
В наявності
1 шт
768 грн588 грн
1982040325
В наявності
1 шт
483 грн
1982040405
В наявності
1 шт
879.5 грн
1982040505
В наявності
1 шт
744 грн624 грн
0708001650
Предзамовлення
1 шт
141.2 грн

Электрод стержневой от Wurth: все, что нужно знать

Электроды стержневые от Wurth - это расходный материал, используемый для сварки различных металлов. Они представляют собой металлический стержень, покрытый слоем флюса. При сварке дуга плавит стержень и флюс, образуя сварочный шов.

Основные характеристики

Электроды стержневые от Wurth выпускаются в двух типоразмерах: 3 мм и 4 мм. Диаметр электрода определяет толщину свариваемого металла. Так, электроды диаметром 3 мм подходят для сварки металла толщиной до 10 мм, а электроды диаметром 4 мм – до 15 мм.

По типу покрытия электроды делятся на основные и рутилированные. Основные электроды образуют более прочный и устойчивый к коррозии шов. Рутилированные электроды легко зажигаются и образуют более равномерный шов.

Способ применения

Для сварки стержневыми электродами необходим сварочный аппарат. Аппарат должен быть рассчитан на напряжение дуги, соответствующее типу электрода.

Перед сваркой электрод необходимо очистить от загрязнений и заусениц. Затем его необходимо обжечь, чтобы удалить с поверхности остатки флюса.

Ссору необходимо производить в защитных глазках и рукавицах.

Особенности использования

При сварке стержневыми электродами необходимо соблюдать следующие правила:

  • Дуга должна быть устойчивой и равномерной.
  • Шов должен быть плавным и без наплывов.
  • После ссоры необходимо удалить шлак с поверхности шва.

Зачем нужен

Электроды стержневые от Wurth предназначены для сварки различных металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали. Они используются в строительстве, машиностроении, ремонтных работах и других областях.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе стержневых электродов от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Тип покрытия. Основные электроды подходят для сварки ответственных конструкций, а рутилированные – для общих сварочных работ.
  • Диаметр электрода. Диаметр электрода определяет толщину свариваемого металла.
  • Длина электрода. Длина электрода должна быть достаточной для выполнения сварочного шва.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація