Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм

Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм - фото №1Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм - фото №2Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм - фото №3Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм - фото №4
Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм - фото №1
Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм - фото №2
Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм - фото №3
Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм - фото №4

Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм

Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм-5кг

Номер товару 1982130405
В наявності

Ціна:
780 грн/шт

Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм

Номер товару 1982130405

780 грнБез ПДВ: 650 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Електроди з високою міцністю шва, покриття – основне с залізним порошком.

  • Відмінна стабільність горіння дуги та формування шва
  • Зменшені витрати електродів на 10-15 %
  • Збільшена продуктивність наплавлення на 8%
  • 1,5кг електродів на 1 кг наплавленого металу

Легке відокремлення шлакової кірки
Шлак не затікає в зварювальну ванну, шлакова кірка, що утворюється, легко піддається видаленню


Стандарт:

AWS A 5.1:E 7018

ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5

Написати відгук

   

Інформація про продукт