Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Вага виробу (1 шт.)
88.2 - 135.1 грн Ціна
- грн
Універсальний клапан
Універсальний клапан - фото №1

Універсальний клапан

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 4

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Універсальний клапан

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0764000341
Є в наявності
5 шт
126 грн
0764000323
Є в наявності
5 шт
193 грн
0764000324
Немає в наявності
5 шт
0764000055
Предзамовлення
10 шт
84 грн

Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація