Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Запчастини та комплектуючі для автомобілів
Автомобільна електрика
Кабельний роз`єм, неізольований
Кільцевій роз`єм, неізол.
Фільтр
Отвір фланця
M4
1
M5
1
M6
1
M8
1
3.6
-
4.5
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Кільцевій роз`єм, неізол.
Кільцевий наконечник, неізольований
Топ товарів, що купуються
Кільцевій наконечник
(арт. 05585219)
Примітка AMP, AMP MCP, AMPMODU є товарними знаками..
6
грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарів
Кільцевій роз`єм, неізол.
⭐ Кількість товарів у наявності
4
⭐ Найдешевший товар
3.6 грн
⭐ Найдорожчий товар
4.5 грн