Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Запчастини та комплектуючі для автомобілів
Автомобільна електрика
Кабельний роз`єм, ізол.
Роз`єм стиковий, ізольований
Фільтр
Довжина
25 мм
2
27 мм
1
Колір
Жовтий
1
Синій
1
Червоний
1
Перетин дроту, мін./макс .
1,5-2,5 мм²
1
4-6 мм²
1
0,5-1 мм²
1
4.4
-
8.8
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Роз`єм стиковий, ізольований
Ізольований стикового з`єднувач
⭐ Категорія товарів
Роз`єм стиковий, ізольований
⭐ Кількість товарів у наявності
3
⭐ Найдешевший товар
4.4 грн
⭐ Найдорожчий товар
8.8 грн