Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Тримач плоского запобіжника для бічн. кріплення
Тримач плоского запобіжника для бічн. кріплення - фото №1

Тримач плоского запобіжника для бічн. кріплення

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Тримач плоского запобіжника для бічн. кріплення

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0555973
В наявності
25 шт
124 грн

Тримач для плоского запобіжника для бокового кріплення від Wurth

Застосування

Утримувач використовується для зберігання та захисту плоских запобіжників у різних електротехнічних пристроях, таких як автомобілі, мотоцикли, електроприлади тощо. Він може бути встановлений на бічній поверхні пристрою, що забезпечує зручний доступ до запобіжника.

Основні характеристики

  • Матеріал: пластик
  • Колір: чорний
  • Тип запобіжника: плоский
  • Спосіб кріплення: бічне
  • Кількість запобіжників: 1

Особливості

  • Надійна фіксація запобіжника: запобіжник щільно фіксується в утримувачі, що prevents його випадкове випадання. li>
  • Захист від пошкоджень: утримувач захищає запобіжник від пилу, бруду, вологи та механічних пошкоджень.< /li>
  • Компактний розмір: тримач має компактний розмір, що дозволяє йому легко поміститися в будь-якому місці.< /li>
  • Простота встановлення: тримач легко та швидко встановлюється на бічній поверхні пристрою.

Перед покупкою

  • Переконайтеся, що тримач підходить для вашого типу запобіжника.
  • Виберіть утримувач із відповідним способом кріплення.
  • Враховуйте розмір власника.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація