Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тримач для плоского запобіжника

Топ товарів, що купуються

Тримач для плоских запобіжників ATO
Тримач для плоских запобіжників ATO
(арт. 0555976)

Виконання: ATO..

159 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівТримач для плоского запобіжника
⭐ Кількість товарів у наявності2
⭐ Найдешевший товар86.8 грн
⭐ Найдорожчий товар111.2 грн

Тримач для плоского запобіжника Wurth: все, що потрібно знати

Навіщо потрібний тримач для плоского запобіжника?

Утримувач для плоского запобіжника Wurth – це компактний та практичний аксесуар, призначений для захисту запобіжників від пошкоджень та забезпечення їх надійного контакту. Він використовується в різних електротехнічних пристроях, таких як автомобілі, мотоцикли, човни, електромобілі, квадроцикли, снігоходи та побутова техніка.

Основні характеристики

  • Тип запобіжника: ATO (плоский)
  • Максимальний струм: 20А
  • Матеріал: пластик
  • Колір: чорний
  • Комплектація: 1 тримач, 1 кришка

Особливості

  • Надійна фіксація запобіжника: запобіжник щільно фіксується в утримувачі, що забезпечує його надійний контакт і виключає випадкове випадання.
  • Захист від пошкоджень: корпус власника захищає запобіжник від механічних пошкоджень, пилу та вологи. li>
  • Прозора кришка: кришка власника дозволяє візуально контролювати стан запобіжника.
  • Простота встановлення: утримувач легко монтується на DIN-рейку або панель.

На що звернути увагу при покупці

  • Тип запобіжника: переконайтеся, що власник сумісний із типом запобіжника, який ви використовуєте. li>
  • Максимальний струм:  виберіть тримач з номінальним струмом, який відповідає або перевищує струм, який споживає пристрій. .
  • Матеріал: пластикові тримачі більш доступні за ціною, але менш стійкі до високих температур. li>
  • Комплектація: переконайтеся, що в комплект поставки входить кришка.

Спосіб застосування

  1. Вимкніть живлення пристрою.
  2. Зніміть кришку утримувача.
  3. Вставте запобіжник у тримач.
  4. Закрийте кришку.
  5. Зафіксуйте тримач на DIN-рейці або панелі.

Особливості використання

  • Не використовуйте утримувач із пошкодженим корпусом.
  • Не використовуйте утримувач із запобіжником, номінальний струм якого нижчий, ніж струм, що споживається вашим пристроєм.
  • Не допускайте потрапляння на тримач води та інших рідин.

Утримувач для плоского запобіжника Wurth – це простий та ефективний спосіб захисту запобіжників у вашому електротехнічному пристрої. Він забезпечує надійний контакт запобіжника, захищає його від пошкоджень та забезпечує безпеку експлуатації пристрою.