Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Плоский запобіжник ATO- Mini-Maxi Sysko

Сортувати:

Показати

Набір плоских запобіжників ATO, MINI / MAXI silver
Набір плоских запобіжників ATO, MINI / MAXI silver
(арт. 5964073104)

Немає в наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарівПлоский запобіжник ATO- Mini-Maxi Sysko
⭐ Кількість товарів у наявності0
⭐ Найдешевший товар-
⭐ Найдорожчий товар-

Плоский запобіжник ATO-Mini-Maxi Sysko від Wurth: все, що потрібно знати перед покупкою

Основні характеристики

  • Тип: ATO-Mini-Maxi
  • Номінальний струм: від 5 до 35 А
  • Напруга: до 32 В
  • Матеріал корпусу: пластик
  • Матеріал контактів: латунь
  • Колір: чорний

Особливості

  • Відповідає стандартам: DIN 72341, ISO 8820
  • Висока точність спрацьовування: забезпечує надійний захист
  • Низький опір: мінімізує втрати напруги
  • Широкий діапазон робочих температур: від -40°C до +125°C
  • Міцний корпус: стійкий до вібрацій та ударів

Застосування

Плоский запобіжник ATO-Mini-Maxi Sysko використовується для захисту електропроводки в:

  • Автомобілях: легкових, вантажних, автобусах
  • Мотоцикли, квадроцикли, снігоходи
  • Побутова техніка: пральних машинах, холодильниках, пилососах
  • Промислове обладнання: верстати, конвеєри, електроінструменти

На що звернути увагу

  • Номінальний струм: повинен відповідати струму споживання пристрою
  • Напруга: повинен відповідати напрузі мережі
  • Тип: повинен відповідати типу роз'єму
  • Кількість: залежно від потреби

Перед покупкою

  • Визначте номінальний струм та напругу пристрою
  • Виберіть тип запобіжника
  • Розрахуйте необхідну кількість
  • Переконайтеся, що запобіжник відповідає стандартам