Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Плоский запобіжник ATO, 120 шт.
Плоский запобіжник ATO, 120 шт. - фото №1

Плоский запобіжник ATO, 120 шт.

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Плоский запобіжник ATO, 120 шт.

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5208000001
В наявності
1 шт
775.9 грн

Плоский запобіжник ATO Economic, 120 шт. від Wurth: опис, характеристики, застосування

Плоский запобіжник ATO Economic від Wurth – це набір із 120 запобіжників, призначених для захисту електропроводки в автомобілях, мотоциклах, човнах та іншій техніці.

Основні характеристики

  • Тип: ATO (automotive blade)
  • Номінальний струм: 5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А (по 20 шт .кожного)
  • Напруга: до 32В
  • Матеріал корпусу: пластик
  • Матеріал контактів: латунь
  • Колір: різні кольори для кожного номінального струму

Особливості

  • Економічний набір: 120 запобіжників за доступною ціною
  • Надійний захист: запобіжники ATO Economic сертифіковані за стандартом ISO 8820-4
  • Зручність використання: запобіжники легко встановлюються та замінюються
  • Широкий вибір номінальних струмів: 6 номінальних струмів для різних застосувань

Застосування

Плоскі запобіжники ATO Economic використовуються для захисту електропроводки від перевантажень та коротких замикань. Вони підходять для захисту:

  • Ланцюгів освітлення
  • Ланцюг живлення електроприладів
  • Ланцюг управління
  • Силових ланцюгів

Особливості використання

  • Перед використанням запобіжника необхідно переконатися, що його номінальний струм відповідає номінальному струму ланцюга, який він захищає.
  • Не використовуйте запобіжники з пошкодженим корпусом або контактами.
  • Не заміняйте запобіжники на запобіжники з вищим номінальним струмом.
  • При заміні запобіжника завжди вимикайте електроживлення.

Перед покупкою

  • Визначте, який тип запобіжників вам потрібен.
  • Виберіть запобіжники з відповідним номінальним струмом.
  • Переконайтеся, що запобіжники відповідають стандартам безпеки.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація