Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Колір
Сила струму, макс.
Плоский запобіжник ATO Economic
Плоский запобіжник ATO Economic - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Плоский запобіжник ATO Economic

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 9

Версії товару Плоский запобіжник ATO Economic

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
5208015
Є в наявності
20 шт
4.5 грн
5208010
Немає в наявності
20 шт
5208005
Немає в наявності
20 шт
5208025
Немає в наявності
20 шт
5208030
Є в наявності
20 шт
4.5 грн
5208003
Є в наявності
20 шт
4.5 грн
52080075
Є в наявності
20 шт
4.5 грн
5208020
Немає в наявності
20 шт
5208040
Є в наявності
20 шт
4.5 грн

Плоский запобіжник ATO Economic від Wurth: надійний захист вашої електропроводки

Спосіб застосування

Запобіжник встановлюється у спеціальний утримувач у ланцюзі електроживлення. При перевищенні допустимого струму плавка вставка всередині запобіжника руйнується, розриваючи ланцюг та припиняючи подачу електроенергії.

Основні характеристики

  • Тип: ATO
  • Номінальний струм: від 5 до 30 А
  • Напруга: до 32 В
  • Тип корпусу: керамічний
  • Кольорове маркування: за номінальним струмом

Особливості

  • Німецька якість: Wurth – це всесвітньо відомий бренд, який гарантує високу якість своєї продукції.
  • Надійність: запобіжники ATO Economic пройшли всі необхідні випробування та відповідають міжнародним стандартам безпеки.
  • Доступна ціна: запобіжники ATO Economic – це вигідне рішення для захисту електропроводки.

Що варто знати перед покупкою

  • Номінальний струм: виберіть запобіжник з номінальним струмом,  відповідним потужності вашого електроприладу.
  • Тип корпусу: переконайтеся, що запобіжник підходить для  Вашого власника.
  • Кількість: запобіжники ATO Economic продаються  поштучно або у наборах.

Особливості використання

  • Не використовуйте запобіжники з пошкодженим корпусом .
  • Не замінюйте запобіжник на більш високий номінальний струм.
  • При заміні запобіжника відключіть електроживлення.

Плоский запобіжник ATO Economic від Wurth – це простий та ефективний спосіб захисту вашої електропроводки. Він надійний, доступний та простий у використанні.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація