Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Плоский запобіжник MAXI
Плоский запобіжник MAXI - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Плоский запобіжник MAXI

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Версії товару Плоский запобіжник MAXI

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
073130160
Немає в наявності
10 шт
073130140
Немає в наявності
10 шт
073130150
Немає в наявності
10 шт

Плоский запобіжник MAXI від Wurth: надійний захист електропроводки

Спосіб застосування

  1. Визначте номінальний струм: Виберіть запобіжник з номінальним струмом, що відповідає або трохи перевищує струм, що споживається захищеним пристроєм.
  2. Встановіть запобіжник: Вставте запобіжник у відповідний тримач у блоці запобіжників.
  3. Перевірте працездатність: Увімкніть пристрій і переконайтеся, що він працює нормально.

Основні характеристики

  • Номінальний струм: 5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А, 40А, 50А , 60А, 70А, 80А, 90А, 100А, 120А, 150А, 175А, 200А.
  • Напруга: 32В, 64В, 125В, 250В.
  • Тип корпусу: керамічний, пластиковий.
  • Розмір: MAXI (34,3x29,2 мм).

Особливості

  • Висока точність спрацьовування: Запобіжник спрацьовує за точної відповідності струму номінальному значенню, забезпечуючи надійний захист.< /li>
  • Низький час спрацювання: Запобіжник швидко розмикає ланцюг при короткому замиканні, мінімізуючи ризики пошкодження електропроводки.< /li>
  • Надійна конструкція: Запобіжник виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує його довговічність і надійність. li>

Особливості використання

  • Не використовуйте запобіжники з номінальним струмом, меншим, ніж струм, що споживається пристроєм, що захищається. Це може призвести до перегріву та виходу з ладу запобіжника.
  • Не використовуйте пошкоджені запобіжники.
  • Не заміняйте запобіжники на запобіжники з іншим номінальним струмом.

Варто звернути увагу

  • При виборі запобіжника важливо правильно підібрати його номінальний струм.
  • Слід також звернути увагу на тип корпусу запобіжника. Керамічні корпуси більш надійні, але й більш крихкі .
  • Важливо використовувати запобіжники тільки від відомих виробників.

Плоский запобіжник MAXI від Wurth – це надійний та доступний спосіб захисту вашої електропроводки.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація