Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Запобіжник плоский MINI
Запобіжник плоский MINI - фото №1

Запобіжник плоский MINI

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 8

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Запобіжник плоский MINI

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
073130030
В наявності
25 шт
22.9 грн
073130005
В наявності
25 шт
22.9 грн
0731300075
В наявності
25 шт
22.9 грн
073130020
В наявності
25 шт
22.9 грн
073130010
В наявності
25 шт
22.9 грн
073130015
В наявності
25 шт
22.9 грн
073130003
В наявності
25 шт
22.9 грн
073130025
В наявності
25 шт
22.9 грн

Запобіжник плоский MINI від Wurth: надійний захист електропроводки

Особливості

  • Тип: MINI
  • Номінальний струм: від 1 до 30 А
  • Напруга: до 250 В
  • Матеріал корпусу: кераміка
  • Тип контактів: ножеві
  • Колірне маркування: за номінальним струмом
  • Переваги:
    • Компактний розмір
    • Висока точність спрацьовування
    • Низьке енергоспоживання
    • Проста установка
    • Довговічність
    • Особливості використання:
    • Перед використанням необхідно вибрати запобіжник з номінальним струмом, що відповідає струму споживання пристрою, що захищається.
    • При установці запобіжника необхідно дотримуватися полярності.
    • Не можна використовувати запобіжники з пошкодженим корпусом.
    • При перегоранні запобіжника необхідно замінити його на новий.

Рекомендації

  • При виборі запобіжника важливо правильно підібрати його номінальний струм.
  • Не рекомендується використовувати запобіжники з номінальним струмом, меншим, ніж струм споживання пристрою, що захищається.
  • При заміні запобіжника необхідно використовувати тільки оригінальні запобіжники Wurth.

Запобіжник плоский MINI від Wurth – це надійний та доступний спосіб захисту електропроводки вашого автомобіля, будинку чи офісу.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація