Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Прецизійний щуп, аксесуари
Прецизійний щуп, аксесуари - фото №1

Прецизійний щуп, аксесуари

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 13

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Прецизійний щуп, аксесуари

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
07135105
В наявності
1 шт
660 грн
07135112
Немає в наявності
1 шт
07135114
Немає в наявності
1 шт
07135115
Немає в наявності
1 шт
07135116
Немає в наявності
1 шт
07135117
Немає в наявності
1 шт
07135134
Немає в наявності
1 шт
07135100
В наявності
1 шт
1 184.4 грн
071351004
Немає в наявності
1 шт
07135101
Предзамовлення
1 шт
778.8 грн
07135102
В наявності
1 шт
600 грн
07135103
В наявності
1 шт
600 грн
07135119
Немає в наявності
1 шт

Калібрувальні стрічки Wurth

У процесі виробництва інженери особливу увагу приділяють прецизійним шаблонам. Особливо коли йдеться про точні та дорогі верстати. Прецизійні стрічки є важливими при виробництві машин, обладнання, механізмів. Особливу позицію вони займають при дефектуванні та подальшому складанні деталей. Щоб вибрати правильний щуп, потрібно розуміти потрібний технологічний зазор.

Великий асортимент калібрувальних щупів

В інтернет-магазині Wurth ви можете купити щуп для калібрування зазорів. Ми рекомендуємо ознайомитись з усіма представленими варіантами. У нас ви можете знайти стрічки від 0,2 мм до 0,35 мм. Особливу увагу потрібно приділяти матеріалу, з якого зроблено щуп. Це може бути звичайна сталь або нержавіюча сталь.  Найпоширеніша довжина у рулоні 5 метрів.

Німецька якість Wurth

При замовленні прецизійної калібрувальної стрічки ви отримуєте якісний вимірювальний інструмент. За допомогою якого можна точно налаштовувати верстати, прокатне обладнання, конвеєрні системи, направляючі. У нашому інтернет-магазині є лише якісні інструменти для регулювання точних зазорів.

Щоб купити зараз, достатньо зателефонувати за номером або сформувати замовлення в кошику. Наші фахівці допоможуть вибрати правильну товщину та довжину стрічки. Для оптових клієнтів у нас є знижки та бонуси. Ми доставляємо замовлення на всій території України.

Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація