Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Вимірювальні прилади / метрологія
Вимірювальні інструменти
Шаблони
Стрічка, щуп
Фільтр
Товщина стрічки
0,4 мм
1
0,5 мм
1
0,25 мм
1
0,35 мм
1
360
-
513.7
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Стрічка, щуп
Прецизійний щуп, аксесуари
⭐ Категорія товарів
Стрічка, щуп
⭐ Кількість товарів у наявності
6
⭐ Найдешевший товар
360 грн
⭐ Найдорожчий товар
513.7 грн