Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Інстр. для огляду легк./ком. трансп. засобів

Топ товарів, що купуються

Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH
Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH
(арт. 071555340)

4 предм. Для зняття й встановлення прокладок та ущільнювальних кілець, ідеально для роботи у важкодо..

731.4 грн/шт
В наявності
Захоплення цангове WURTH гнучкий 500MM
Захоплення цангове WURTH гнучкий 500MM
(арт. 07153580)

 Представляємо вам захоплення цанговий WURTH гнучкий довжиною 500 мм від Wurth - надійний інс..

1 208.4 грн/шт
В наявності
Тримач магнітний WURTH гнучкий 460 мм 600G
Тримач магнітний WURTH гнучкий 460 мм 600G
(арт. 07153535)

 Представляємо вам гнучкий магнітний тримач WURTH довжиною 460 мм і вагою 600 г від Wurth - з..

858.6 грн/шт
В наявності
Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок WURTH 315х85 мм
Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок WURTH 315х85 мм
(арт. 1952001006)

Представляємо вам знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок WURTH розміром 315х85 м..

1 265.6 грн/шт
В наявності
Магнітне захоплення WURTH гнучкий 460 мм 1000G
Магнітне захоплення WURTH гнучкий 460 мм 1000G
(арт. 07153545)

 Представляємо вам гнучкий магнітне захоплення WURTH довжиною 460 мм і силою магніту 1000G ві..

1 208.4 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівІнстр. для огляду легк./ком. трансп. засобів
⭐ Кількість товарів у наявності5
⭐ Найдешевший товар511.9 грн
⭐ Найдорожчий товар885.8 грн

Магнітні тримачі, цангові та магнітні захоплення від Wurth є інноваційними інструментами, які значно полегшують і спрощують роботу в різних галузях, пов'язаних з монтажем і кріпленням матеріалів.

Магнітні тримачі є незамінним інструментом при роботі з металевими деталями. Вони мають високу силу утримання та здатні легко та надійно утримувати кріпильні елементи, гвинти, гайки, шурупи та інші дрібні деталі на своєму місці. Це дозволяє монтажникам працювати однією рукою, звільняючи іншу для виконання інших операцій, що підвищує ефективність та швидкість роботи.

Цангові захоплення також є надзвичайно корисними інструментами у будівництві та монтажних роботах. Вони дозволяють легко та безпечно утримувати різні матеріали, такі як труби, профілі, дошки та інші, забезпечуючи їхнє стабільне положення під час різання, зварювання, обробки чи збирання. Цангові захвати мають регульовані щелепи, що дозволяє адаптувати їх під різні розміри та форми матеріалів.

Магнітні захвати також є важливими інструментами при роботі з металевими деталями. Вони оснащені сильними магнітами, які забезпечують надійне утримання металевих предметів, таких як листи металу, труби та профілі. Магнітні захвати дозволяють спростити процес переміщення та підйому важких металевих матеріалів, що знижує ризики травм та підвищує безпеку робіт.

Вибір відповідного магнітного власника, цангового або магнітного захоплення від Wurth залежить від конкретних потреб та типів робіт. При виборі варто брати до уваги такі характеристики:

  1. Сила утримання: Важливо вибрати інструмент із достатньою силою утримання, щоб він міг надійно утримувати матеріали, з якими працюватиме.

  2. Розмір і форма: Переконайтеся, що розмір і форма захоплення відповідають конкретним матеріалам та деталям, які потрібно утримувати.

  3. Матеріал та міцність: Зверніть увагу на матеріали, з яких зроблені захоплення, та їхню міцність, щоб вони служили тривалий час і витримували інтенсивне використання.

  4. Зручність використання: Перевірте, наскільки зручно та ергономічно працювати з вибраним інструментом.

Магнітні тримачі, цангові та магнітні захоплення від Wurth забезпечують надійне кріплення та утримання матеріалів, підвищують продуктивність та ефективність робіт, а також сприяють забезпеченню безпеки при виконанні різних монтажних та будівельних завдань. Їх використання значно спрощує та прискорює процес роботи, що робить їх невід'ємними інструментами для професійних монтажників та будівельників.

Набір інструментів демонтажу ущільнюючих кілець та знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок від Wurth є незамінними помічниками для професіоналів та любителів у галузі ремонту та обслуговування техніки, механізмів та автомобілів.

Цей набір включає різноманітні інструменти, спеціально розроблені для безпечного та ефективного демонтажу ущільнювальних кілець, сальників та гумових прокладок. Кожен інструмент у цьому наборі має високу міцність і виготовлений з якісних матеріалів, що забезпечує довгий термін служби та надійне виконання завдань.

Одним із ключових інструментів цього набору є знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок. Цей інструмент дозволяє легко та акуратно витягувати сальники та ущільнювальні прокладки без пошкодження обладнання. Він оснащений спеціальною конструкцією, яка забезпечує міцне захоплення та контрольоване вилучення ущільнень. Це робить процес заміни та обслуговування сальників та прокладок швидким та зручним.

Крім того, у наборі також є спеціалізовані інструменти для демонтажу ущільнювальних кілець, які часто використовуються в різних механізмах і двигунах. Ці інструменти мають різні розміри та форми, щоб відповідати різним типам ущільнень і забезпечувати точне і безпечне вилучення.

Вибір цього набору інструментів від Wurth дозволить вам значно спростити процес демонтажу ущільнювальних кілець, сальників та гумових прокладок, заощадивши час та сили. Використовуючи ці інструменти, ви зможете точніше і без пошкоджень обслуговувати та ремонтувати різні пристрої та механізми.

Таким чином, придбання набору інструментів демонтажу ущільнюючих кілець та знімника для сальників та гумових ущільнювальних прокладок від Wurth є відмінним вибором для тих, хто цінує якість, надійність та ефективність при ремонті та обслуговуванні різних механізмів та техніки.