Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Захоплення цангове WURTH гнучкий 500MM

Захоплення цангове WURTH гнучкий 500MM

Захоплення цангове WURTH гнучкий 500MM
ЗАХОПЛЕННЯ-ГНУЧКИЙ-500MM

Номер товару 07153580
В наявності
Цена:
1 140 грн/шт

Захоплення цангове WURTH гнучкий 500MM

Номер товару 07153580

1 140 грн Без ПДВ: 950 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

З гнучким валом; зберігає задану форму

Довжина 500 мм
Розмір захвату, макс. 22 мм

Підходить для захоплення немагнітних деталей, наприклад, електронних компонентів в важкодоступних місцях

Написати відгук

   

Інформація про продукт