Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Настінний тримач для рулонів паперу для очищення
Настінний тримач для рулонів паперу для очищення - фото №1

Настінний тримач для рулонів паперу для очищення

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Настінний тримач для рулонів паперу для очищення

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899800607-1
В наявності
1 шт
1 971.6 грн

Настінний тримач для рулонів паперу для очищення від Wurth:

Настінний тримач для рулонів паперу від Wurth – це практичне та зручне рішення для зберігання та використання рулонів паперу для очищення у різних робочих середовищах.

Навіщо він потрібний

Утримувач дозволяє:

  • Економно витрачати папір: забезпечує зручний відрив паперу по одному аркушу, що допомагає уникнути непотрібної витрати.
  • Підтримувати чистоту та порядок: тримає рулони паперу в одному місці, що робить робочий простір більш організованим. .
  • Забезпечити легкий доступ до паперу: рулон завжди знаходиться під рукою, що дозволяє швидко та легко його використовувати.
  • Зменшити ризик травмування: виключає падіння рулону з поверхні.

Основні характеристики

  • Матеріал: Виготовлений із міцного пластику або металу, що забезпечує його довговічність.
  • Місткість: Підходить для рулонів паперу різної ширини та діаметра.
  • Спосіб кріплення: Кріпиться до стіни за допомогою шурупів або дюбелів (входять до комплекту).< /li>
  • Додаткові функції: Деякі моделі можуть мати вбудовані відсіки для зберігання рукавичок, інструментів або іншого приладдя.

Особливості

  • Простота використання: Легко заправляти та використовувати.
  • Універсальність: Підходить для використання в різних місцях, таких як майстерні, гаражі, кухні, офіси і т.д.
  • Надійність: Міцна конструкція забезпечує тривалий термін служби.

Що варто знати перед покупкою

  • Розмір: Виберіть утримувач, який відповідає розміру рулонів паперу, які ви використовуєте.
  • Матеріал: Виберіть матеріал, який підходить для умов експлуатації.
  • Спосіб кріплення: Переконайтеся, що вибраний вами спосіб кріплення підходить для вашої стіни.
  • Додаткові функції: Вирішіть, чи потрібні вам додаткові функції, такі як відсіки для зберігання.< /li>

Wurth пропонує широкий вибір настінних тримачів для рулонів паперу, тому ви зможете знайти модель, яка ідеально підійде для ваших потреб.

Настінний тримач для рулонів паперу від Wurth – це простий, але ефективний інструмент, який допоможе вам зробити вашу роботу більш організованою та продуктивною.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація