Підставка настільна та настінна, паперова д/очищення від Wurth: опис, характеристики, особливості використання
Навіщо потрібна підставка для паперових рушників?
Підставка для паперових рушників – це практичний та зручний аксесуар, який допомагає підтримувати чистоту та порядок на робочому місці, в майстерні, на кухні чи будь-якому іншому місці. Вона дозволяє легко відривати аркуші паперу однією рукою, що особливо зручно, коли руки зайняті.
Підставки Wurth
Підставка Wurth для паперових рушників – це універсальне рішення, яке підходить як для настільного, так настінного використання. Вона має такі характеристики:
- Матеріал: оцинкована сталь
- Розміри: 460 x 900 x 440 мм (підлогова) / 500 x 312 x 230 мм (стінна)
- Ширина рулону: до 38 см
- Особливості:
- Планка із зубцями для відриву серветки потрібної довжини
- Можливість встановлення пакету для використаних серветок (підлогова модель)
Переваги підставки Wurth
- Міцна та довговічна конструкція: Завдяки використанню оцинкованої сталі підставка стійка до корозії та механічних впливів.< /li>
- Універсальність: підходить для використання як на столі, так і на стіні.
- Зручність використання: планка із зубцями дозволяє легко відривати аркуші паперу однією рукою.
- Гігієнічність: наявність пакету для використаних серветок (підлогова модель) допомагає підтримувати чистоту.
Особливості використання
- Настільна підставка: встановлюється на столі або верстаті.
- Стінна підставка: кріпиться до стіни за допомогою дюбелів та шурупів (входять до комплекту).< /li>
- Для заміни рулону: відкиньте верхню планку підставки та встановіть новий рулон.
Кому підійде підставка Wurth
- Професіоналам: автослюсарям, столярам, малярам та іншим майстрам, які використовують паперові рушники для очищення інструментів та рук.
- Домашнім майстрам: для використання в гаражі, майстерні або на дачі.
- Власникам кафе та ресторанів: для підтримки чистоти на кухні та в залі.
- Співробітникам офісів: для підтримки чистоти на робочому місці.
Підставка Wurth – це практичний та зручний аксесуар, який допоможе вам підтримувати чистоту та порядок у будь-якому місці.