Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Ріжуче-ударний інструмент
Ручні напилки
Напилок слюсарний
Напилок круглий, тип F
Фільтр
Довжина полотна напилка (L)
200 мм
1
300 мм
1
Діаметр (D)
8 мм
1
12,5 мм
1
159.6
-
265.4
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Напилок круглий, тип F
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Напилок Wurth круглий H2 200мм
(арт. 07146150)
228
грн/шт
Є в наявності
Напилок Wurth круглий H2 300мм
(арт. 07146152)
379.2
грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 2 із 2 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарів
Напилок круглий, тип F
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
159.6 грн
⭐ Найдорожчий товар
265.4 грн