Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Напилок Wurth круглий H2 300мм - фото №1Напилок Wurth круглий H2 300мм - фото №2
Напилок Wurth круглий H2 300мм - фото №1
Напилок Wurth круглий H2 300мм - фото №2

Напилок Wurth круглий H2 300мм

Напилок Wurth круглий H2 300мм
напилком-КРУГ.-H2-300MM

Номер товару 07146152
В наявності

Ціна:
379.2 грн/шт

Напилок Wurth круглий H2 300мм

Номер товару 07146152

379.2 грнБез ПДВ: 316 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 7261, форма F

Ідеальна геометрія зрізу напилка (ідеальний кут різання, рівномірна висота та відстань між зубами)

  • Забезпечує чисту поверхню заготівлі та заощаджує час на доопрацювання.
  • Забезпечує хорошу евакуацію стружки і, таким чином, запобігає появі подряпин на заготівлі.
  • Збільшує продуктивність подрібнення з меншими зусиллями Довгий термін служби досягається за рахунок використання якісної сталі та ретельного загартування.
  • Хвостовик конічної форми забезпечує надійну посадку напилка в ручці.

Сповіщення

Коса риса 1 - груба; Слеш 2 - середній; Слеш 3 - добре

Написати відгук

   

Інформація про продукт