Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ріжуче-ударний інструмент

Топ товарів, що купуються

Біметалеве пиляльне полотно зі швидкорізальної сталі Wurth HSS Z32 300х13х0,65
Біметалеве пиляльне полотно зі швидкорізальної сталі Wurth HSS Z32 300х13х0,65
(арт. 0603300133)

Пильне полотно з високою продуктивністю різання і гнучкістю. Спеціальна сталь: Високолегована швидк..

82.7 грн/шт
В наявності
Лезо для шабера Wurth 20 мм
Лезо для шабера Wurth 20 мм
(арт. 07156644)

Ширина леза: 20мм ..

31.8 грн/шт
В наявності
Набір напильників Wurth пластикова ручка 200мм 5 шт.
Набір напильників Wurth пластикова ручка 200мм 5 шт.
(арт. 07146190)

Набір з 5 ручних напилків: плоского, напівкруглого, круглого, тригранного і чотиригранного. У пласти..

1 780.8 грн/шт
В наявності
Стаміска WURTH для скла зі змінним лезом 180 мм
Стаміска WURTH для скла зі змінним лезом 180 мм
(арт. 071466335)

З ергономічною та нековзною двокомпонентною ручкою. включаючи 6 скребків Міцний тримач..

604.2 грн/шт
В наявності
Лезо для шабера Wurth 40 мм
Лезо для шабера Wurth 40 мм
(арт. 0714663351)

Надійне змінне лезо для скребка..

25.4 грн/шт
В наявності
Біметалеве пиляльне полотно зі швидкорізальної сталі Wurth HSS Z24 300х13х0,65
Біметалеве пиляльне полотно зі швидкорізальної сталі Wurth HSS Z24 300х13х0,65
(арт. 060330013)

Пильне полотно з високою продуктивністю різання і гнучкістю. Спеціальна сталь: Високолегована швидк..

127.2 грн/шт
В наявності
Набір надфілів Wurth 160мм 6 шт.
Набір надфілів Wurth 160мм 6 шт.
(арт. 07146187)

У пластиковому корпусі Форми: плоский приклад плоска точка напівкруглий навк..

1 431 грн/шт
В наявності
Ножовка по дереву Wurth полотно з н/ж сталі WL 550мм
Ножовка по дереву Wurth полотно з н/ж сталі WL 550мм
(арт. 0692600)

Швидкорізальна ручна пилка з ергономічною ручкою для універсального застосування Заточення з..

572.4 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівРіжуче-ударний інструмент
⭐ Кількість товарів у наявності32
⭐ Найдешевший товар17.8 грн
⭐ Найдорожчий товар1 246.6 грн

Ріжучо-сколюючі інструменти від Wurth є високоякісними інструментами, спеціально розробленими для різання та оброблення різних матеріалів.

Ці інструменти ефективні, надійні та призначені для використання в різних галузях промисловості, будівництва, ремонту та багатьох інших областях.

Ось ключові характеристики та переваги ріжучо-сколюючих інструментів від Wurth:

  1. Розмаїття інструментів: Wurth пропонує широкий спектр інструментів, що ріжуче-скелюють, включаючи ножі, ножиці, кусачки, різаки, пили та інші, дозволяючи вибрати оптимальний інструмент для конкретної задачі.

  2. Використання різних матеріалів: Ці інструменти призначені для різання різних матеріалів, включаючи метали, пластик, дерево, кабель та інші.

  3. Міцність та довговічність: Інструменти виготовлені з високоякісних матеріалів, забезпечуючи міцність та тривалий термін служби.

  4. Точність та ефективність: Вони забезпечують точні та чисті різи, підвищуючи ефективність роботи та якість результатів.

  5. Ергономічний дизайн: Ручки інструментів мають ергономічний дизайн, забезпечуючи зручність використання та мінімізацію втоми в процесі роботи.

  6. Безпека: Інструменти спроектовані з урахуванням безпеки, передбачаючи захисні елементи та безпечні механізми.

  7. Універсальне застосування: Ріжучо-сколювальні інструменти Wurth можуть використовуватися як професіоналами, так і любителями для різних завдань, включаючи будівельні, ремонтні та господарські роботи.

Ріжучо-скельні інструменти від Wurth є незамінними помічниками для точної та ефективної роботи з матеріалами різної природи. Їх використання полегшує процеси різання та покращує якість обробки, що робить їх невід'ємними компонентами в арсеналі професійних інструментів.

Використання ріжучо-скельних інструментів від Wurth залежить від конкретного типу інструменту.

Ось загальні рекомендації щодо застосування різних ріжучо-скельних інструментів:

  1. Ножі:

    • Правильно тримайте ножа, переконавшись, що рука у вас стійко фіксована.
    • Обережно спрямовуйте ніж уздовж матеріалу для різання, підтримуючи кут ножа відповідно до типу матеріалу.
    • Виконуйте плавні рухи, щоб забезпечити чистий та акуратний розріз.
  2. Ножиці:

    • Переконайтеся, що леза ножиць гострі та чисті.
    • Піднесіть ножиці до матеріалу, який потрібно підрізати.
    • Рівномірно та плавно стисніть ручки, щоб виконати різ.
  3. Шматочки:

    • Переконайтеся, що кусачки відповідають типу матеріалу, який ви збираєтесь обробити.
    • Розмістіть матеріал між лезами кусачок.
    • Складіть ручки кусачок, щоб виконати різ або зрізати матеріал.
  4. Різаки:

    • Зафіксуйте матеріал, який ви збираєтесь розрізати.
    • Просувайте різак по матеріалу, забезпечуючи плавний рух для чистого розрізу.
  5. Пилки:

    • Закріпіть матеріал, який потрібно розпиляти, щоб він був надійно зафіксований.
    • Почніть пиляти, утримуючи пилку міцно та стійко, забезпечуючи рівномірний та плавний рух.
  6. Кутові ріжучі інструменти:

    • Правильно виберіть кут різу, який відповідає потрібному куту.
    • Прикладіть інструмент до матеріалу та обережно виконайте різ відповідно до вибраного кута.

При використанні будь-яких різально-скельних інструментів важливо бути обережними, одягати захисні засоби, стежити за безпекою, правильно вибирати інструмент для завдання та дотримуватися інструкцій виробника.