Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Викрутки
Викрутки слюсарні
Викрутка, під прямий шліц
Викрутка довга
Фільтр
Довжина ручки / ширина ручки
83 / 27 мм
1
114 / 38 мм
1
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки
1,2 x 8 мм
1
0,8 x 4 мм
1
205.8
-
331.8
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Викрутка довга
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Викрутка ZEBRA®, шліц, подовжена, 0,8X4X300
(арт. 061326104)
294
грн/шт
Є в наявності
Викрутка ZEBRA®, шліц, подовжена, 1,2X8X300
(арт. 061326108)
474
грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 2 із 2 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарів
Викрутка довга
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
205.8 грн
⭐ Найдорожчий товар
331.8 грн