Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Ударний інструмент
Ручні зубила
Ручне зубило, плоске
Фільтр
Довжина
150 мм
1
200 мм
1
250 мм
1
210
-
315
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Ручне зубило, плоске
Зубило
Топ товарів, що купуються
Зубило Wurth плоске 18х150 мм
(арт. 07146302)
Загартований бойок для молотка..
300
грн/шт
Є в наявності
Зубило Wurth плоске 25х250 мм
(арт. 07146305)
Загартований бойок для молотка..
420
грн/шт
Є в наявності
Зубило Wurth плоске 25х200 мм
(арт. 07146304)
Загартований бойок для молотка..
450
грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарів
Ручне зубило, плоске
⭐ Кількість товарів у наявності
3
⭐ Найдешевший товар
210 грн
⭐ Найдорожчий товар
315 грн