Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Вид
Довжина (L)
Ширина наконечника (d)
234 - 2700 грн Ціна
- грн

Ударний інструмент

Топ товарів, що купуються

Кернер ручний Wurth із захистом рук 150мм Zebra
Кернер ручний Wurth із захистом рук 150мм Zebra
(арт. 071463151)

Двокомпонентна пластикова ручка Твердість на робочому кінці 54 – 58 HRC Твердість при уд..

282 грн/шт
Є в наявності
Кернер ручний Wurth із захистом рук 120мм Zebra
Кернер ручний Wurth із захистом рук 120мм Zebra
(арт. 071463150)

Двокомпонентна пластикова ручка Твердість на робочому кінці 54 – 58 HRC Твердість при уд..

234 грн/шт
Є в наявності
Молоток гумовий тип В 65мм
Молоток гумовий тип В 65мм
(арт. 071573407)

DIN 5128 Одна плоска особа та одна вигнута особа; Ручка з лакованого ясеня. ..

480 грн/шт
Є в наявності
Молоток Wurth слюсарний DIN1041 800GR з дерев'яною рукояткою
Молоток Wurth слюсарний DIN1041 800GR з дерев'яною рукояткою
(арт. 071573180)

Німецький тип відповідно до DIN 1041, ясенова рукоятка з подвійним вигином Оптимальна ударна мі..

804 грн/шт
Є в наявності

Відгуки

03.04.2024

Зубило Wurth – это мой верный помощник в работе. С ним я могу выполнить любую задачу, будь то демонтаж старой штукатурки или прокладка штроб в стене. Зубило очень острое и прочное, а ПВХ-покрытие на рукоятке обеспечивает надежный хват. Однозначно рекомендую всем, кто ищет качественное и надежное зубило!

11.02.2024

Отличное зубило! Работаю им уже полгода, и оно ничуть не затупилось. ПВХ-покрытие на рукоятке очень удобно, не скользит в руке, даже когда она мокрая. Зубило достаточно тяжелое, чтобы хорошо пробивать бетон, но при этом не слишком утомительное в работе. Рекомендую!

26.03.2024

Искал зубило, которое прослужит долго и не будет скользить в руке. Зубило Wurth полностью оправдало мои ожидания. ПВХ-покрытие очень крепкое, не рвется и не царапается. Зубило отлично подходит для демонтажа плитки, кирпича и других материалов. Очень доволен покупкой!

⭐ Категорія товарівУдарний інструмент
⭐ Кількість товарів у наявності4
⭐ Найдешевший товар234 грн
⭐ Найдорожчий товар804 грн

Ударні інструменти від Wurth є набором високоякісних інструментів, спроектованих для ефективної роботи в умовах високих навантажень і вимогливого професійного використання.

Цей набір включає ударні гайкові ключі, ударні викрутки та інші інструменти, спроектовані для роботи із затяжними з'єднаннями.

Характеристики ударних інструментів від Wurth:

  1. Міцність та надійність: Інструменти виготовлені з високоміцних матеріалів, забезпечуючи тривалий термін служби навіть при інтенсивному використанні.

  2. Зручність використання: Ергономічні рукоятки та зручні форми інструментів забезпечують комфорт при роботі та покращують продуктивність.

  3. Ударна передача: Ударні інструменти оснащені механізмами, що підсилюють момент впливу, що особливо корисно при роботі із затяжними болтами і гайками.

  4. Розмаїття типів та розмірів: Набори ударних інструментів від Wurth представлені в різних типах та розмірах, покриваючи широкий спектр потреб у ремонті та обслуговуванні.

Переваги використання ударних інструментів від Wurth:

  1. Ефективність ремонту: Ударні інструменти дозволяють швидко та ефективно вирішувати завдання із затягування та відкручування кріпильних елементів, зменшуючи час ремонту.

  2. Застосування в різних галузях: Ударні інструменти підходять для автомобільного ремонту, будівництва, ремонту промислового обладнання та інших областей, де потрібний надійний інструмент.

  3. Покращена безпека: Завдяки збільшеній передачі моменту ударні інструменти допомагають уникати проблемних ситуацій при роботі з елементами, що сильно заклинили.

Ударні інструменти від Wurth є надійними та професійними інструментами, які покликані полегшити процес ремонту, обслуговування та технічного обслуговування механізмів і вузлів у різних галузях. Надійна якість та різноманітність типів та розмірів роблять цей набір ідеальним для професійного використання.

Використання ударних інструментів від Wurth вимагає точності, навичок та дотримання певних процедур для забезпечення безпеки та ефективності роботи.

Ось деякі основні принципи використання ударних інструментів:

  1. Вибір правильного інструменту: Перед початком роботи виберіть відповідний ударний інструмент в залежності від типу кріплення та розміру гайки, болта або іншого елемента, з яким ви збираєтеся працювати.

  2. Підготовка інструмента: Переконайтеся, що інструмент у справному стані, його механізми чисті та змащені, а ручки надійно закріплені.

  3. Безпека: Використовуйте захисне спорядження, такі як окуляри, рукавички та навушники, щоб захистити очі, руки та слух від можливих пошкоджень або травм.

  4. Застосування ударних зусиль: Під час роботи з ударними інструментами використовуйте короткі, різкі удари, забезпечуючи найбільший ефект на момент впливу.

  5. Керування ударами: Ударні інструменти зазвичай мають механізм, який дозволяє вибирати силу ударів. Переконайтеся, що вибрано правильне налаштування завдання.

  6. Правильне положення: Працюйте у зручному та безпечному положенні, щоб уникнути перенапруги та травм.

  7. Обережність: Будьте обережні при роботі з ударним інструментом, особливо при першому використанні або при виконанні складних завдань.

  8. Обслуговування та догляд: Регулярно перевіряйте та обслуговуйте інструменти, стежте за станом механізмів, змащуйте їх вчасно та регулярно проводьте технічні перевірки.

Слідуючи вказаним вище принципам та рекомендаціям, ви зможете ефективно та безпечно використовувати ударні інструменти від Wurth, досягаючи оптимальних результатів у ваших робочих завданнях.