Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ручні зубила

Топ товарів, що купуються

Зубило для кузовних робіт
Зубило для кузовних робіт
(арт. 07146335)

Плоска овальна форма Хром-ванадієва сталь, що затверділа в природних умовах Гартовий безпеч..

616.9 грн/шт
В наявності
Зубило Wurth плоске 18х150 мм
Зубило Wurth плоске 18х150 мм
(арт. 07146302)

Загартований бойок для молотка..

318 грн/шт
В наявності
Зубило Wurth плоске 25х250 мм
Зубило Wurth плоске 25х250 мм
(арт. 07146305)

Загартований бойок для молотка..

480 грн/шт
В наявності
Зубило із ПВХ-захисним покриттям 300х26 мм
Зубило із ПВХ-захисним покриттям 300х26 мм
(арт. 07146336)

Восьмигранник Хром-ванадієва сталь, що затверділа в природних умовах Гартовий безпечний бой..

763.2 грн/шт
В наявності
Зубило Wurth плоске 25х200 мм
Зубило Wurth плоске 25х200 мм
(арт. 07146304)

Загартований бойок для молотка..

477 грн/шт
В наявності

Відгуки

26.03.2024

Искал зубило, которое прослужит долго и не будет скользить в руке. это полностью оправдало мои ожидания. Зубило отлично подходит для демонтажа плитки, кирпича и других материалов. Очень доволен покупкой!

11.02.2024

Отличное зубило! Работаю им уже полгода, и оно ничуть не затупилось. ПВХ-покрытие на рукоятке очень удобно, не скользит в руке, даже когда она мокрая. Зубило достаточно тяжелое, чтобы хорошо пробивать бетон, но при этом не слишком утомительное в работе. Рекомендую!

03.04.2024

Зубило – это мой верный помощник в работе. С ним я могу выполнить любую задачу, будь то демонтаж старой штукатурки или прокладка штроб в стене. Зубило очень острое и прочное, а ПВХ-покрытие на рукоятке обеспечивает надежный хват. Однозначно рекомендую всем, кто ищет качественное и надежное зубило!

⭐ Категорія товарівРучні зубила
⭐ Кількість товарів у наявності5
⭐ Найдешевший товар222.6 грн
⭐ Найдорожчий товар534.2 грн

Ручне зубило від Wurth є інструментом, який використовується для дрібної ручної рубки, обробки та обробки матеріалів. Воно складається із залізного або сталевого тіла з гострим робочим краєм на одному кінці та рукояткою на іншому. Зубило є незамінним інструментом для різних видів ремонтних, будівельних та ручних робіт.

Особливості ручного зубила від Wurth:

  1. Якість та міцність: Зубило виготовлено з високоякісних матеріалів, таких як вуглецева або хром-ванадієва сталь, що забезпечує його міцність та тривалий термін служби.

  2. Гострий робочий край: Робочий край зубила має гострий та міцний профіль, що забезпечує ефективний переріз та різання матеріалів.

  3. Ергономічна рукоятка: Рукоятка зубила має ергономічну форму, що забезпечує комфортне та зручне утримання інструменту під час роботи.

  4. Універсальність застосування: Ручне зубило від Wurth може використовуватися з різними матеріалами, включаючи дерево, метал, пластик та інші, що робить його універсальним інструментом для різних завдань.

  5. Широкий спектр застосування: Зубило застосовується в різних галузях і для різних видів робіт, таких як рубання, різання, обробка поверхонь, вирівнювання країв та багатьох інших.

  6. Простота використання: Ручне зубило не вимагає спеціальних навичок або складного навчання, що робить його доступним для широкого кола користувачів.

Ручне зубило від Wurth - це надійний і ефективний інструмент, який стане в нагоді як професіоналам, так і любителям, які займаються ремонтними та будівельними роботами. Воно забезпечує високу точність та якість роботи, дозволяючи легко та швидко виконувати різні ручні операції. Якщо вам потрібний міцний, зручний та універсальний інструмент для рубки та обробки матеріалів, ручне зубило від Wurth - чудовий вибір.

При виборі ручного зубила від Wurth варто звернути увагу на такі характеристики, щоб отримати оптимальний інструмент для ваших потреб:

  1. Матеріал виготовлення: Переконайтеся, що зубило виготовлене з високоякісного та міцного матеріалу, такого як вуглецева або хром-ванадієва сталь, що забезпечить довгий термін служби та високу міцність інструменту.

  2. Робочий край: Зверніть увагу на гостроту та міцність робочого краю зубила. Він повинен бути гостро заточений і готовий до ефективного різання та рубання матеріалів.

  3. Розмір: Виберіть зубило оптимального розміру, який підходить для ваших завдань. Невеликі зубила можуть бути зручними для детальної роботи, а великі зубила - для більших і складніших завдань.

  4. Рукоятка: Зверніть увагу на зручність та ергономічність рукоятки зубила. Це дозволить вам комфортно утримувати інструмент під час роботи та зменшить стомлюваність.

  5. Універсальність застосування: Перевірте, на яких матеріалах можна використовувати зубило. Хороше зубило має бути універсальним і підходитиме для роботи з різними матеріалами, такими як дерево, метал, пластик та інші.

  6. Продуктивність: Вибирайте зубило від надійного виробника, такого як Wurth, щоб бути впевненими у його якості та продуктивності.

  7. Гарантія: Уточніть, чи надається гарантія на зубило, що дасть вам додаткову впевненість у його надійності та довговічності.

Вибір ручного зубила від Wurth з правильними характеристиками дозволить вам ефективно та точно виконувати різання, рубку та обробку різних матеріалів. Звертайтеся до виробника, порівнюйте характеристики та вибирайте інструмент, який найкраще відповідає вашим вимогам та завданням.