Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Молоток гумовий, тип B
Молоток гумовий, тип B - фото №1

Молоток гумовий, тип B

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Молоток гумовий, тип B

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
071573407
В наявності
1 шт
508.8 грн

Молоток гумовий, тип B від Wurth: Ударна Сила з Обережністю

Молоток гумовий, тип B від Wurth, є інструментом, розробленим для робіт, що вимагають точних і збережених ударів. Цей інструмент поєднує в собі надійність, міцність та обережність, що робить його ідеальним вибором для різних професійних та домашніх завдань.

Особливості гумового молотка, тип B:

  1. Гумова головка: Головка молотка виготовлена з якісної гуми, призначеної для амортизації ударів. Це дозволяє запобігти пошкодженню оброблюваних поверхонь і забезпечити точні удари.

  2. Сталева рукоятка: Рукоятка молотка виконана з міцної сталі, забезпечуючи тривалий термін служби інструменту та стійкість до навантажень.

  3. Ергономічний дизайн: Рукоятка має зручну ергономічну форму, дозволяючи максимально комфортно тримати інструмент у руках. Це важливо для зменшення втоми та підвищення ефективності роботи.

  4. Розмаїття розмірів: Молоток гумовий, тип B, доступний у різних розмірах, що дозволяє вибрати відповідний інструмент для конкретного завдання.

Переваги молотка гумового, тип B від Wurth:

  • Точні та збережені удари: Гумова головка забезпечує точні удари без пошкодження матеріалів.

  • Зручність використання: Ергономічна рукоятка дозволяє комфортно працювати з інструментом протягом тривалого часу.

  • Універсальне застосування: Молоток можна використовувати в різних галузях, включаючи будівництво, ремонт та технічне обслуговування.

Молоток гумовий, тип B від Wurth, є надійним інструментом для тих, хто цінує точність ударів та безпеку поверхонь під час роботи з металом, деревом та іншими матеріалами.

Вибираючи гумовий молоток, тип B від Wurth, слід звернути увагу на кілька ключових характеристик, щоб переконатися у його відповідності завданням і вимогам:

  1. Розмір та вага:

    • Розмір та вага молотка впливають на його зручність використання. Вибирайте розмір і вагу для ваших рук і завдань.
  2. Матеріал рукоятки:

    • Рукоятка молотка має бути виготовлена з міцного матеріалу, наприклад, сталь або ударостійкий пластик, що забезпечує довгий термін служби та надійність.
  3. Матеріал головки:

    • Головка молотка повинна бути виконана з високоякісної гуми, яка забезпечує амортизацію ударів і запобігає пошкодженню поверхонь.
  4. Ергономіка:

    • Важливо, щоб молоток мав зручну та ергономічну рукоятку, що дозволяє комфортно працювати з інструментом.
  5. Тип молотка:

    • Переконайтеся, що тип молотка відповідає вашим завданням: для точних ударів, встановлення кріплення, роботи з крихкими матеріалами та іншим.
  6. Міцність та довговічність:

    • Оцініть міцність та довговічність молотка, щоб переконатися, що він витримає інтенсивне використання.
  7. Ціна:

    • Порівняйте ціни на молотки типу B різних виробників, включаючи Wurth, та виберіть оптимальне співвідношення ціни та якості.

Вибираючи гумовий молоток, тип B від Wurth, враховуйте характеристики, що відповідають вашим потребам, щоб інструмент став надійним помічником у ваших завданнях.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація