Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Овальний/гнучкий перехідник для Dent Lifter
Овальний/гнучкий перехідник для Dent Lifter - фото №1

Овальний/гнучкий перехідник для Dent Lifter

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Овальний/гнучкий перехідник для Dent Lifter

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0691500118
В наявності
1 шт
63.6 грн

Овальний/гнучкий перехідник для Dent Lifter: універсальний інструмент для кузовного ремонту

Овальний/гнучкий перехідник для Dent Lifter від Wurth – це незамінний інструмент для будь-якого спеціаліста з кузовного ремонту. Він дозволяє з легкістю та точністю видаляти вм'ятини різної форми та складності.

На що звернути увагу при покупці

  • Матеріал: перехідник повинен бути виготовлений із міцного та надійного матеріалу, щоб витримувати великі навантаження.
  • Довжина: виберіть перехідник відповідної довжини, щоб він діставав до всіх вм'ятин, які потрібно видалити.
  • Форма: овальний/гнучкий перехідник підходить для видалення вм'ятин різної форми, але для деяких завдань можуть знадобитися додаткові перехідники.

Основні характеристики

  • Матеріал: сталь
  • Довжина: 400 мм
  • Форма: овальна/гнучка

Особливості використання

  • Перехідник використовується з Dent Lifter для видалення вм'ятин з кузова автомобіля.
  • Перед використанням перехідника необхідно ретельно очистити поверхню кузова від бруду та пилу.
  • Перехідник слід нагріти до робочої температури за допомогою спеціального фена.
  • Потім перехідник прикладається до вм'ятини і за допомогою Dent Lifter вм'ятина витягується.

Переваги

  • Універсальність: підходить для видалення вм'ятин різної форми та складності.
  • Ефективність: дозволяє швидко і легко видалити навіть найглибші вм'ятини.
  • Простота використання: не вимагає спеціальних навичок або інструментів.
  • Довговічність: виготовлений із міцних матеріалів, які прослужать довгі роки.

Овальний/гнучкий перехідник для Dent Lifter від Wurth – це універсальний та ефективний інструмент, який допоможе вам швидко та якісно відремонтувати кузов вашого автомобіля.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація