Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Адаптер гнучкий фіолетовий овальний 47×33 мм для подряпин

Адаптер гнучкий фіолетовий овальний 47×33 мм для подряпин - фото №1

Адаптер гнучкий фіолетовий овальний 47×33 мм для подряпин

Адаптер гнучкий фіолетовий овальний 47×33 мм для подряпин
АДАПТЕР-ОВАЛ.ЕЛАСТ.-ФІОЛЕТ.47Х33MM

Номер товару 0691500118
В наявності

Ціна:
60 грн/шт

Адаптер гнучкий фіолетовий овальний 47×33 мм для подряпин

Номер товару 0691500118

60 грнБез ПДВ: 50 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Система витягування вм'ятин кузова та крила

Опис:

Адаптер - овальний, гнучкий, фіолетовий

Прикріпивши натяжні адаптери, можна видалити вм'ятини на різних матеріалах та поверхнях. Наступне фарбування багатьох вм'ятин може і не знадобитися.

Функції

  • Без зняття лакофарбового покриття;
  • Без перефарбування(Успіх ремонту без перефарбування залежить від якості фарби та експлуатації виробу);
  • Без розбирання обшивки салону та відключення акумулятора;
  • Немає часу на розбирання/складання;
  • Відсутність зварювальних припалів на внутрішній стороні корпусу - Не потрібне доопрацювання;
  • Низьке тепловиділення дозволяє працювати навіть із критично важливими компонентами. напр. на паливних баках мотоциклів, контейнерах із нержавіючої сталі тощо;
  • Адаптери з великою поверхнею дозволяють плавно виправити вм'ятину - Не потрібно доопрацювання порівняно з методами точкового зварювання.

Застосування адаптерів

  • П'ять різних натяжних адаптерів, включених у комплект, дозволяють оптимізувати роботу з невеликими, великими, круглими або довгими вм'ятинами;
  • Адаптери можна використовувати повторно та обрізати.

Застосування на наступних матеріалах

  • Пофарбовані поверхні;
  • Сталевий лист, чистий або оцинкований;
  • Нержавіюча сталь;
  • Алюміній;
  • Товщина листа від 0,5 до 2 мм.

Написати відгук

   

Інформація про продукт