Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ремонт вм'ятин, клеєві з'єдн., аксесуари

Топ товарів, що купуються

Адаптер жосткий жовтий овальний 47×33 мм для випрямлення подовжених важковідновлюваних вм'ятин
Адаптер жосткий жовтий овальний 47×33 мм для випрямлення подовжених важковідновлюваних вм'ятин
(арт. 0691500117)

Система витягування вм'ятин кузова та крила Опис: Адаптер - овальний, жорсткий, жовтий ..

63.6 грн/шт
В наявності
Адаптер гнучкий фіолетовий овальний 47×33 мм для подряпин
Адаптер гнучкий фіолетовий овальний 47×33 мм для подряпин
(арт. 0691500118)

Система витягування вм'ятин кузова та крила Опис: Адаптер - овальний, гнучкий, фіолетовий ..

63.6 грн/шт
В наявності
Адаптер фіолетовий бочкоподібний 37×33 мм для довгих подряпин
Адаптер фіолетовий бочкоподібний 37×33 мм для довгих подряпин
(арт. 0691500122)

 Представляємо вам адаптер фіолетового кольору бочкоподібної форми розміром 37×33 мм ві..

63.6 грн/шт
В наявності
Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
(арт. 0691500164)

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter та Maxilifter   Для видалення вм'ятин без ..

76.3 грн/шт
В наявності
Адаптер жосткий жовтий круглий Ø40 мм, для випрямлення круглих важковідновлюваних вм'ятин
Адаптер жосткий жовтий круглий Ø40 мм, для випрямлення круглих важковідновлюваних вм'ятин
(арт. 0691500115)

Система витягування вм'ятин кузова та крила Опис: Адаптер - круглий, жорсткий, жовтий ..

63.6 грн/шт
В наявності
Адаптер гнучкий фіолетовий круглий Ø40 мм для випрямлення вм'ятин
Адаптер гнучкий фіолетовий круглий Ø40 мм для випрямлення вм'ятин
(арт. 0691500116)

Система витягування вм'ятин кузова та крила Опис: Адаптер - круглий, гнучкий, фіолетовий ..

63.6 грн/шт
В наявності
Адаптер червоний круглий Ø32 мм для попереднього випрямляння вм'ятин
Адаптер червоний круглий Ø32 мм для попереднього випрямляння вм'ятин
(арт. 0691500163)

Опис: Адаптер у формі кулі 32мм Mini Lifter особливо підходить для ремонту невеликих м'яких в..

101.8 грн/шт
В наявності
Петлі тягові петлі для PinPuller
Петлі тягові петлі для PinPuller
(арт. 0691500160)

Адаптер для систем усунення вм'ятин PinPuller, Minilifter, Dent Lifter і Maxilifter, призначений для..

101.8 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівРемонт вм'ятин, клеєві з'єдн., аксесуари
⭐ Кількість товарів у наявності13
⭐ Найдешевший товар44.5 грн
⭐ Найдорожчий товар534.2 грн

Ремонт вм'ятин, клейові з'єднання, приладдя від Wurth: все для бездоганного ремонту

Ремонт вм'ятин, клейові з'єднання, приладдя від Wurth: це широкий спектр високоякісних продуктів, які допоможуть вам усунути вм'ятини, склеїти різні матеріали та виконати інші ремонтні роботи швидко, професійно та з бездоганним результатом.

На що звернути увагу при покупці

  • Тип проблеми: визначте, який тип ремонту вам потрібен (ремонт вм'ятин, клейове з'єднання тощо).
  • Матеріали: виберіть продукти, які підходять для матеріалів, з якими ви будете працювати.
  • Комплектація: деякі набори включають усі необхідні інструменти та матеріали, інші ж вимагають купівлі додаткових елементів.
  • Бренд: Wurth пропонує широкий вибір продуктів від різних виробників, тому ви можете вибрати ті, які відповідають вашим потребам та бюджету.

Основні характеристики

  • Широкий асортимент: Wurth пропонує широкий вибір продуктів для ремонту вм'ятин, клейових з'єднань та інших завдань.
  • Висока якість: Всі продукти Wurth виготовлені з високоякісних матеріалів та проходять суворий контроль якості.
  • Простота використання: Продукти Wurth прості у використанні, навіть якщо у вас немає досвіду ремонту.
  • Ефективність: Продукти Wurth дозволяють досягти професійних результатів ремонту.

Особливості використання

  • Перед використанням продуктів Wurth уважно прочитайте інструкції.
  • Використовуйте захисні окуляри, рукавички та інші засоби індивідуального захисту.
  • Дотримуйтесь правил техніки безпеки.

Ремонт вм'ятин, клейові з'єднання, приладдя від Wurth: це ваш надійний помічник у ремонті. За допомогою цих продуктів ви зможете самостійно усунути різні пошкодження та повернути своїм речам первісний вигляд.