Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт.

Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт. - фото №1Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт. - фото №2Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт. - фото №3Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт. - фото №4Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт. - фото №5
Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт. - фото №1
Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт. - фото №2
Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт. - фото №3
Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт. - фото №4
Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт. - фото №5

Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт.

Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт.

Номер товару 5964065267
В наявності

Ціна:
33 191.4 грн/шт

Набір різьбонарізного інструменту Wurth в кейсі M3-M20 67 шт.

Номер товару 5964065267

33 191.4 грнБез ПДВ: 27 659.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

  • Інструменти, розташовані у порядку їх застосування та відповідно до їх діаметру.
  • Ложемент виконано із високоякісної

    піни.

Галузь застосування:

  • Застосовується для ручного нарізання зовнішньої і внутрішньої різьби в деталях зі сталі і кольорових сплавів.

Повний комплект інструментів для нарізання стандартної метричної різьби M3-M20 у сталі міцністю до 850 Н/мм2, а також у чавуні. 67 предм., у системному кейсі 8.4.2

Комплект поставки включає:

  • Мітчик ручний, №1 HSS, DIN 352: 1 x M3 x 0.5, 1 x M4 x 0.7, 1 x M5 x 0.8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75, 1 x M14 x 2, 1 x M16 x 2, 1 x M18 x 2.5, 1 x M20 x 2.5
  • Мітчик ручний, №2 HSS, DIN 352: 1 x M3 x 0.5, 1 x M4 x 0.7, 1 x M5 x 0.8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75, 1 x M14 x 2, 1 x M16 x 2, 1 x M18 x 2.5, 1 x M20 x 2.5
  • Мітчик ручний, №3 HSS, DIN 352: 1 x M3 x 0.5, 1 x M4 x 0.7, 1 x M5 x 0.8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75, 1 x M14 x 2, 1 x M16 x 2, 1 x M18 x 2.5, 1 x M20 x 2.5
  • Плашка HSS DIN EN 22568 для нарізання стандартної метричної різьби ISO: 1 x M3 x 0.5, 1 x M4 x 0.7, 1 x M5 x 0.8, 1 x M6 x 1.0, 1 x M8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75, 1 x M14 x 2.0, 1 x M16 x 2.0, 1 x M18 x 2.5, 1 x M20 x 2.5
  • Вороток для мітчиків: 1 x Підходить для: мітчиків M1 - M10, квадратний хвостовик 2.1 - 5.5 мм, 1 x Підходить для: мітчиків M4 - M12, квадратний хвостовик 3.4 - 7 мм, 1 x Підходить для: мітчиків M5 - M20, квадратний хвостовик 4.9 - 12 мм
  • Тримач для плашок DIN 225: 1 x Підходить для:

    • плашок M3 - M4, 1 x Підходить для:
    • плашок M5 - M6, 1 x Підходить для:
    • плашок M7 - M9, 1 x Підходить для:
    • плашок M10 - M11, 1 x Підходить для:
    • плашок M12 - M14, 1 x Підходить для: плашок M16 - M20

  • Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130°: 1 x 2.5 мм, 1 x 3.3 мм, 1 x 4.2 мм, 1 x 5 мм, 1 x 6.8 мм, 1 x 8.5 мм, 1 x 10.2 мм, 1 x 12 мм, 1 x 14 мм, 1 x 15.5 мм, 1 x 17.5 мм
  • 1 x Мітчикотримач з тріскачкою:  Підходить для:

    • мітчиків M3 - M8, квадратний хвостовик 2.4 -5.5 мм, 1 x Підходить для:
    • мітчиків M5 - M12, квадратний хвостовик 4.5 -8 мм

  • 1 x Викрутка шліцова 1 x 5.5 мм, довжина леза: 25 мм
  • 1 x Системна вставка, піноматеріал 8.4.1
  • 1 x Системна вставка, піноматеріал 8.4.2
  • 1 x Системний кейс 8.4.2

Написати відгук