Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір різьбонарізний M3-M12 WURTH HSS 44 шт

Набір різьбонарізний M3-M12 WURTH HSS 44 шт - фото №1Набір різьбонарізний M3-M12 WURTH HSS 44 шт - фото №2
Набір різьбонарізний M3-M12 WURTH HSS 44 шт - фото №1
Набір різьбонарізний M3-M12 WURTH HSS 44 шт - фото №2

Набір різьбонарізний M3-M12 WURTH HSS 44 шт

Набір різьбонарізний M3-M12 WURTH HSS 44 шт

Номер товару 5964065244
В наявності

Ціна:
16 320 грн/шт

Набір різьбонарізний M3-M12 WURTH HSS 44 шт

Номер товару 5964065244

16 320 грнБез ПДВ: 13 600 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Повний комплект інструментів для нарізання стандартної метричної різьби ISO M3-M12 у сталі міцністю до 850 Н/мм2, а також у чавуні. 44 предм., у системному кейсі 8.4.1

Комплект поставки включає:

  • Мітчик ручний №1 HSS, DIN 352: 1 x M3 x 0.5, 1 x M4 x 0.7, 1 x M5 x 0.8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75
  • Мітчик ручний, №2 HSS, DIN 352: 1 x M3 x 0.5, 1 x M4 x 0.7, 1 x M5 x 0.8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75
  • Мітчик ручний, №3 HSS, DIN 352: 1 x M3 x 0.5, 1 x M4 x 0.7, 1 x M5 x 0.8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75
  • Плашка HSS DIN EN 22568 для нарізання стандартної метричної різьби ISO: 1 x M3 x 0.5, 1 x M4 x 0.7, 1 x M5 x 0.8, 1 x M6 x 1.0, 1 x M8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75
  • Вороток для мітчиків: 1 x Підходить для: мітчиків M1 - M10, квадратний хвостовик 2.1 - 5.5 мм, 1 x Підходить для: мітчиків M4 - M12, квадратний хвостовик 3.4 - 7 мм
  • Тримач плашки DIN 225: 1 x Підходить для: плашки M3 - M4, 1 x Підходить для: плашки M5 - M6, 1 x Підходить для: плашки M7 - M9, 1 x Підходить для: плашки M10 - M11, 1 x Підходить для: плашки M12 - M14
  • Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130°: 1 x 2.5 мм, 1 x 3.3 мм, 1 x 4.2 мм, 1 x 5 мм, 1 x 6.8 мм, 1 x 8.5 мм, 1 x 10.2 мм
  • 1 x Мітчикотримач з тріскачкою : Підходить для мітчиків M3 - M8, квадратний хвостовик 2.4 -5.5 мм
  • 1 x Викрутка шліцова 1 x 5.5 мм, довжина леза: 25 мм
  • 1 xСистемна вставка, піноматеріал 8.4.1
  • 1 x Системний кейс 8.4.1

Написати відгук

   

Інформація про продукт