Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір ущільнюючих кілець WURTH 25 - 42 330 шт. Sysko

Набір ущільнюючих кілець WURTH 25 - 42 330 шт. Sysko - фото №1

Набір ущільнюючих кілець WURTH 25 - 42 330 шт. Sysko

Набір ущільнюючих кілець WURTH 25 - 42 330 шт. Sysko
КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ-метрич-330ШТ
SYSTEMKOFFER

Номер товару 5964046802
В наявності

Ціна:
4 452 грн/шт

Набір ущільнюючих кілець WURTH 25 - 42 330 шт. Sysko

Номер товару 5964046802

4 452 грнБез ПДВ: 3 710 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

330 шт. у системній скриньці 4.4.1. Кільця ущільнювачів ISO 3601 (25,0–42,0) Perbunan70 

Область застосування:

 Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин та механізмів. Стійкі до всіх видів мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря, легких кислот

  • Матеріал: нітрил-каучук Perbunan 70 (NBR70)
  • Твердість: 70±5 Shore

В комплект входить:

  • 50 ущільнювальних кілець 25 x 3 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 28 x 3 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 30 x 3 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 30 x 3,5 мм
  • 10 ущільнювальних кілець 32 x 3,5 мм
  • 10 ущільнювальних кілець 33 x 3,5 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 34 x 3 мм
  • 10 ущільнювальних кілець 35 x 3,5 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 36 x 3 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 38 x 3 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 40 x 3 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 42 x 3 мм
  • Ложемент у кейс SYSTEM 4.4.1, 12 відділень - 1 шт.
  • Кейс ORSY SYSTEM 4.4.1 - 1 шт.

Написати відгук

   

Інформація про продукт