Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір ущільнюючих кілець WURTH 5.28 – 36.10 440 шт. Sysko

Набір ущільнюючих кілець WURTH 5.28 – 36.10 440 шт. Sysko - фото №1

Набір ущільнюючих кілець WURTH 5.28 – 36.10 440 шт. Sysko

Набір ущільнюючих кілець WURTH 5.28 – 36.10 440 шт. Sysko
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, АСОРТИМЕНТ
SYSTEMKOFFER

Номер товару 5964046801
В наявності

Ціна:
3 498 грн/шт

Набір ущільнюючих кілець WURTH 5.28 – 36.10 440 шт. Sysko

Номер товару 5964046801

3 498 грнБез ПДВ: 2 915 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Кільця ущільнювачів ISO 3601, 440 шт. у системній скриньці 4.4.1. Perbunan 70 

Область застосування:

 Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин та механізмів. Стійкі до всіх видів мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря, легких кислот

  • Матеріал: нітрил-каучук Perbunan 70 (NBR70)
  • Твердість: 70±5 Shore

В комплект входить:

  • 50 ущільнювальних кілець 5,28 x 1,78 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 6,07 x 1,78 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 7,66 x 1,78 мм
  • 30 ущільнювальних кілець 9,25 x 1,78 мм
  • 30 ущільнювальних кілець 10,78 x 2,62 мм
  • 30 ущільнювальних кілець 12,37 x 2,62 мм
  • 30 ущільнювальних кілець 13,95 x 2,62 мм
  • 20 ущільнювальних кілець 15,54 x 2,62 мм
  • 20 ущільнювальних кілець 17,13 x 2,62 мм
  • 20 ущільнювальних кілець 18,72 x 2,62 мм
  • 20 ущільнювальних кілець 20,22 x 3,53 мм
  • 15 ущільнювальних кілець 23,40 x 3,53 мм
  • 15 ущільнювальних кілець 25,00 x 3,53 мм
  • 15 ущільнювальних кілець 26,57 x 3,53 мм
  • 15 ущільнювальних кілець 28,17 x 3,53 мм
  • 10 ущільнювальних кілець 31,34 x 3,53 мм
  • 10 ущільнювальних кілець 34,52 x 3,53 мм
  • 10 ущільнювальних кілець 36,10 x 3,53 мм
  • Пластиковий роздільник для ложементу SYSTEM , 3 відділення - 15 шт
  • Ложемент у кейс SYSTEM 4.4.1, 3 відділення - 1 шт.
  • Кейс ORSY SYSTEM 4.4.1 - 1 шт.

Написати відгук

   

Інформація про продукт