Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір ущільнюючих кілець WURTH 3 – 24 1050 шт. Sysko

Набір ущільнюючих кілець WURTH 3 – 24 1050 шт. Sysko - фото №1

Набір ущільнюючих кілець WURTH 3 – 24 1050 шт. Sysko

Набір ущільнюючих кілець WURTH 3 – 24 1050 шт. Sysko
КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ-метрич-1050ШТ
SYSTEMKOFFER

Номер товару 5964046800
В наявності

Ціна:
3 960 грн/шт

Набір ущільнюючих кілець WURTH 3 – 24 1050 шт. Sysko

Номер товару 5964046800

3 960 грнБез ПДВ: 3 300 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Метричні розміри, 3-24 мм, 1050 штук 

Область застосування:

 Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин та механізмів. Стійкі до всіх видів мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря, легких кислот

  • Матеріал: нітрил-каучук Perbunan 70 (NBR70)
  • Твердість: 70±5 Shore

В комплект входить:

  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–3.00X2.00 - 100 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70&4.00X2.00 - 100 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–5.00X2.00 - 100 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–6.00X2.00 - 100 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–7.00X2.00 - 100 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70&8.00X2.00 - 100 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–10.00X2.00 - 50 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–10.00X2.50 - 50 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–12.00X2.00 - 50 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–12.00X2.50 - 50 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–14.00X2.50 - 50 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–15.00X2.50 - 50 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–17.00X2.50 - 25 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–18.00X3.00 - 25 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70–19.00X2.50 - 25 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70&20.00X3.00 - 25 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70&22.00X3.00 - 25 шт.
  • Кільце гумове ущільнювальне ISO3601-NBR70&24.00X3.00 - 25 шт.
  • Пластиковий роздільник для ложементу SYSTEM , 3 відділення - 15 шт.
  • Ложемент у кейс SYSTEM 4.4.1, 3 відділення - 1 шт.
  • Кейс ORSY SYSTEM 4.4.1 - 1 шт.

Написати відгук

   

Інформація про продукт