- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Ущільнюючі елементи
- Ущільнюючі кільця
- Ущільнююче кільце, мідь, асортимент
- DIN 7603, мідь, 850 шт., Sysko
- Набір ущільнювальних кілець з однорідної міді в кейсі system din 7603 форма А 6-14мм 850 шт. wurth
Набір ущільнювальних кілець з однорідної міді в кейсі system din 7603 форма А 6-14мм 850 шт. wurth
Набір ущільнювальних кілець з однорідної міді в кейсі system din 7603 форма А 6-14мм 850 шт. wurth
Н-Р-КОЛЕЦ-DIN7603-CU-850ШТ
SYSTEMKOFFER
Способи доставки
Особливості
Кількість 850 шт.
Склад набору
Компонент | Кількість | Артикул |
---|---|---|
Кільце 6×10 мм | 100 шт. | 0460.6.10 |
Кільце 8×12 мм | 100 шт. | 0460.8.12 |
Кільце 8×14 мм | 100 шт. | 0460.8.14 |
Кільце 10×14 мм | 100 шт. | 0460.10.14 |
Кільце 10×16 мм | 100 шт. | 0460.10.16 |
Кільце 12×16 мм | 100 шт. | 0460.12.16 |
Кільце 12×18 мм | 100 шт. | 0460.12.18 |
Кільце 14×18 мм | 50 шт. | 0460.14.18 |
Кільце 14×20 мм | 100 шт. | 0460.14.20 |
Каталог Würth