Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір стопорних кілець на вал WURTH Sysko DIN471 Ø5-35мм 1050 шт.

Набір стопорних кілець на вал WURTH Sysko DIN471 Ø5-35мм 1050 шт. - фото №1

Набір стопорних кілець на вал WURTH Sysko DIN471 Ø5-35мм 1050 шт.

Набір стопорних кілець на вал WURTH Sysko DIN471 Ø5-35мм 1050 шт.
КОЛЬЦО-СТОП.-DIN471-1050ШТ.
SYSTEMKOFFER

Номер товару 5964043800
В наявності
Ціна:
8 000 грн/шт

Набір стопорних кілець на вал WURTH Sysko DIN471 Ø5-35мм 1050 шт.

Номер товару 5964043800

8 000 грнБез ПДВ: 6 666.67 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

1050 шт. в системному треї 4.4.1. DIN 471, пружинна сталь без покриття, для валів.

  • Кількість деталей в асортименті/комплекті: 1050 шт.
  • Матеріал: пружинна сталь
  • Поверхня: чиста
  • Розміри системи: 4.4.1

Набір включає:

  • Кільце стопорне, для вала діаметром 5 мм - 100 шт.
  • Кільце стопорне, на валу діаметром 6 мм - 100 шт.
  • Кільце стопорне, на валу діаметром 8 мм - 100 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 9 мм - 100 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 10 мм - 100 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 12 мм - 100 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 14 мм - 50 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 15 мм - 50 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 16 мм - 50 шт.
  • Кільце стопорне, на валу діаметром 17 мм - 50 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 18 мм - 50 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 20 мм - 50 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 22 мм - 25 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 24 мм - 25 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 25 мм - 25 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 28 мм - 25 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 30 мм - 25 шт.
  • Кільце стопорне, для вала діаметром 35 мм - 25 шт.
  • Корпус для корпусу SYSTEM 4.4.1, 3 відділення - 1 шт.
  • Пластиковий роздільник для ліжка SYSTEM, 3 відділення - 15 шт.
  • Корпус SYSTEM, 4.4.1 - 1 шт.

Написати відгук