Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №1Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №2Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №3Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №4Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №5
Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №1
Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №2
Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №3
Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №4
Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №5

Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм

Анкер клиновий W-FA/S (A2K) M12x160/65-80
Для стиснутої зони бетону
Оцинкована сталь

Номер товару 5932012160
В наявності

Ціна:
58.45 грн/шт

Анкер клиновий W-FA/S M12x160мм 65-80мм

Номер товару 5932012160

58.45 грнБез ПДВ: 48.71 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, оцинкована сталь

Сертифікат якості

ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин

Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива)

Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю

Навантаження може бути прикладене відразу після установки

Наскрізний монтаж заощаджує час

Зменшена і стандартна глибина анкерування

Мінімальний обсяг свердління, економія часу

Різноманітні варіанти застосування анкера


Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону)
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
W-FA/S дозволяється застосовувати тільки в сухих приміщеннях

Написати відгук

   

Інформація про продукт