- Назад
- Каталог товарів
- Анкерно-дюбельна техніка
- Анкери металеві для високих навантажень
- Анкери клинові, розтягнута зона
- Анкери клинові
- Анкер клиновий W-FAZ/A4
- Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Для розтягнутої та стиснутої зон бетону
Нержавіюча сталь А4
Способи доставки
Клинові анкери для високих навантажень у бетоні з тріщинами та без тріщин. нержавіюча сталь А4
Зменшена глибина анкерування
Глибина отвору (h 1) | 75 мм |
Глибина отвору при зменшеній глибині анкерування (h 1, red) | 55 мм |
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 12 мм |
Довжина анкера (l) | 130 мм |
Ефективна глибина анкерування (h ef) | 60 мм |
Ефективна глибина зменшеного анкерування (h ef, red) | 40 мм |
Макс. товщина деталі, що прикріплюється, при зменшеній глибині а | 70 мм |
Матеріал | Сталь нержавіюча A4 |
Метричний діаметр анкера | M10 |
Момент затягування (T inst) | 35 Нм |
Номінальний діаметр бура (d 0) | 10 мм |
Розмір ключа | 17 мм |
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 50 мм |
Область використання
Індивідуальне кріплення з схваленням
Звичайний бетон від C20/25 до C50/60 (бетон з тріщинами і без тріщин, сейсмостійкість C1 і C2)
Наприклад, для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, опорних плит, опор, кабельних лотків, трубопроводів, перил, дерев'яних конструкцій, балок і т.д.
Індивідуальне кріплення без офіційного схвалення
Може використовуватися в бетоні < C20/25 і стійкому до тиску натуральному каменю. A4) допускається експлуатувати всередині та зовні приміщень (у тому числі в промисловій атмосфері та поблизу моря) або у вологих приміщеннях за відсутності особливо агресивних умов.
Каталог Würth