Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH - фото №1

Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH

Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Для розтягнутої та стиснутої зон бетону
Нержавіюча сталь А4

Номер товару 5928408015
В наявності

Ціна:
33 грн/шт

Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH

Номер товару 5928408015

33 грнБез ПДВ: 27.50 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, нержавіюча сталь

Сертифікат якості

ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин

Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива)

Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю

Навантаження може бути прикладене відразу після установки

Наскрізний монтаж заощаджує час

Зменшена і стандартна глибина анкерування

Мінімальний обсяг свердління, економія часу

Різноманітні варіанти застосування анкера


Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону)
Для середніх та високих навантажень
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
Можливо встановлювати з різною глибиною анкерування
W-FAZ/А4 (нержавіюча сталь) можуть
використовуватися в сухих і вологих приміщеннях, на відкритому повітрі, в промислових зонах, на морському узбережжі, в умовах слабоагресивних середовищ

Написати відгук

   

Інформація про продукт