Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм - фото №1Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм - фото №2Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм - фото №3Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм - фото №4Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм - фото №5
Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм - фото №1
Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм - фото №2
Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм - фото №3
Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм - фото №4
Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм - фото №5

Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм

Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм
Для розтягнутої та стиснутої зон бетону
Оцинкована сталь

Номер товару 5928251020
В наявності

Ціна:
36.54 грн/шт18.28 грн/шт

Анкер клиновий W-FAZ/S-K M10x80мм 20мм

Номер товару 5928251020

36.54 грн18.28 грнБез ПДВ: 15.23 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, оцинкована сталь

Сертифікат якості

ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин

Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива)

Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю

Навантаження може бути прикладене відразу після установки

Наскрізний монтаж заощаджує час

Зменшена і стандартна глибина анкерування

Мінімальний обсяг свердління, економія часу

Різноманітні варіанти застосування анкера

Для сухих внутрішніх приміщень


Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону)
Для середніх та високих навантажень
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
Можливо встановлювати з різною глибиною анкерування
W-FAZ/S (оцинкована сталь) погоджено застосовувати тільки в сухих приміщеннях

Написати відгук

   

Інформація про продукт