Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER PK 6x60/30

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER PK 6x60/30 - фото №1Дюбель-цвях SHARK® HAMMER PK 6x60/30 - фото №2Дюбель-цвях SHARK® HAMMER PK 6x60/30 - фото №3
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER PK 6x60/30 - фото №1
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER PK 6x60/30 - фото №2
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER PK 6x60/30 - фото №3

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER PK 6x60/30

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER PK 6x60/30
Напівкруглий комірець
Біта PZ3
Дюбель: поліамід
Цвях: оцинкована сталь

Номер товару 590632660
В наявності

Ціна:
9.50 грн/шт

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER PK 6x60/30

Номер товару 590632660

9.50 грнБез ПДВ: 7.92 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Завдяки швидкій збірці і перевіреним характеристикам дюбель являє собою універсальне рішення для кріплення, наскрізний монтаж з легкими навантаженнями

Швидке і економічне рішення

Дюбель і цвях-шуруп поставляються в комплекті, немає необхідності шукати відповідний цвях-шуруп

Підходить для наскрізного монтажу

Можливий демонтаж завдяки шліцам в голівці шурупа

Вбудований запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню

Стійкість до ультрафіолетового випромінювання

Стійкість до гниття (пластиковий дюбель з високоякісного поліаміду)

Стійкість до впливу температур від -40 до +100 ° C

Не містить галогени

Написати відгук