Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Дюбель універсальний SHARK PRO 12x66мм

Дюбель універсальний SHARK PRO 12x66мм

Дюбель універсальний SHARK PRO 12x66мм
PA - Поліамід

Номер товару 590621266
В наявності

Цена:
9.89 грн/шт 4.80 грн/шт

Дюбель універсальний SHARK PRO 12x66мм

Номер товару 590621266

9.89 грн 4.80 грн Без ПДВ: 4 грн

Кількість

ОУ

x5 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Універсальний пластиковий дюбель.

  • Утворює вузол в пустотілих матеріалах і розширюється в суцільних матеріалах
  • Стопорні елементи запобігають провертання дюбеля в отворі
  • Завдяки запатентованій голові дюбеля стержень дюбеля утворює вузол при закручуванні гвинта

Швидка і проста установка

  • Низький крутний момент при установці і високий фіксований крутний момент
  • Підходить для попереднього і наскрізного монтажу

Складний буртик дюбеля
Запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню при наскрізному монтажі


Стійкість до гниття, атмосферних впливів і старіння
Виготовлений з високоякісного поліаміду (нейлону)


Без галогенів і силікону


Термостійкість від -40 до +100 ° C



Примітка

Для кріплення рекомендується використовувати дюбельний гвинт ASSY-D

Глибина анкерування (h s) 65 мм
Глибина отвору (t) 75 мм
Діаметр анкера 12 мм
Довжина анкера (l) 66 мм
Колір Антрацит
Крайова відстань (a r) 65 мм
Мін. необхідний діаметр шурупа 8 мм
Макс. необхідний діаметр шурупа 10 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова Залежно від довжини гвинта
Матеріал PA - Поліамід
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Типове позначення SHARK PRO

Універсальний пластиковий дюбель
У бетоні, повнотілій цеглі, цеглі з вертикальною перфорацією, пустотілій цеглі, газобетоні, гіпсокартоні, гіпсоволокнистих плитах
Підходить для кріплення наступних конструкцій: гардероби, карнизи, настінні полки, легкі настінні шафи, рами для картин, дзеркала, лампи, кабель-канали, кабельні затискачі, електричні вимикачі, раковини, тримачі для рушників, вивіски, датчики руху, тощо
Для кріплення компонентів в комбінації з саморізом для дерева або ДСП (наприклад, ASSY-D)
Можлива установка назовні або в приміщеннях з високою вологістю в комбінації з гвинтом з нержавіючої сталі

Написати відгук

   

Інформація про продукт