Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Напівкомбінезон THUNDER, розмір 52

Напівкомбінезон THUNDER, розмір 52 - фото №1

Напівкомбінезон THUNDER, розмір 52

Напівкомбінезон THUNDER, 100% бавовна 300 g, сіро-чорний, розмір 52 -арт. 5899708452

Номер товару 5899708452
В наявності

Ціна:
2 288.4 грн/шт

Напівкомбінезон THUNDER, розмір 52

Номер товару 5899708452

2 288.4 грнБез ПДВ: 1 907 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Забезпечує комфорт і захист під час роботи завдяки високоякісному матеріалу, сучасному дизайну та відмінній комбінації кольорів з великою кількістю тривимірних кишень. 100% бавовна щільністю 300 г/м². Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування.

• Посилення на колінах

• Місце для захисних накладок на коліна

• Дві бічні кишені

• Багатофункціональна кишеня

• Кишеня на грудях з клапаном

• Великі 3D кишені на грудях

• Дві задні кишені з клапаном

• Кишеня на стегні з клапаном

• Потрійні шви для довговічності та міцності

• Еластичний пояс

• Еластичні підтяжки для більшого комфорту під час роботи

• Високий комір

Кольори: Темно-сірий з чорними вставками.

Розміри: 46 – 67

Таблиця розмірів

Написати відгук